絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 18(1)
- 21(3)
- 25(1)
- 36(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(2)
- 70(1)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.16(5)
- 0.165(4)
- 0.18(6)
- 0.2(5)
- 0.23(4)
- 0.38(3)
- 0.4(11)
- 0.5(10)
- 1.5(4)
- 3(7)
- 4(15)
- 4.5(4)
- 5(34)
- 6(16)
- 7(6)
- 9(11)
- 10(42)
- 15(10)
- 20(17)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
窓・サッシ用(2)
特長
- 気密(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(2)
- アクリル系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(4)
- 塩ビ(1)
- 布系(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 0.025(1)
- 0.92(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 5(2)
- 15(1)
- 20(3)
0.025・0.92・3・3.2・5・15・20
色
イエロー(1)
クリア(3)
ブラウン(4)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(4)
イエロー・クリア・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- ニトムズ(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- マクセル(1)
- 高森コーキ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- セイキ販売(1)
- JIT(1)
- UNIT(ユニット)(1)
ニトムズ・GIKEN(川口技研)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・マクセル・高森コーキ・古藤工業(Monf)・セイキ販売・JIT・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

敷居スベリ
GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
スベリテープ 21×20
セイキ販売(39件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
コアラグリップ 防水・防カビテープ
JIT¥999税込¥1,0991巻当日出荷から5日以内出荷すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
敷居スベリ はくり紙なし
GIKEN(川口技研)¥1,098~税込¥1,208~1巻(20m)当日出荷建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。用途室内用材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)厚さ(mm)約1剥離紙なし
フルトーシーリング STダクト
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
ドア下部シールテープ 透明
ニトムズ(2件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920色透明
ドア下部シールテープ
ニトムズ¥44,980税込¥49,4781箱(100巻)欠品中不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。用途ドアの下からのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
すきま風バリア
高森コーキ¥699税込¥7691巻10日以内出荷しなやかで弾力性のある素材でドアの開閉を妨げず、すきまをしっかりと塞ぎます。両面テープ付きで簡単に作業ができます。お好みの長さを自由にカットしてご使用いただけます。用途ドア下からのすきま風バリア、虫やほこりの侵入を軽減、音漏れの軽減に。仕様テープカット条件:はさみ材質熱可塑性エラストマー幅(mm)45厚さ(mm)1長さ(m)5