絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 10(4)
- 12(1)
テープ厚さ(mm)
- 7
- 0.16(5)
- 0.165(5)
- 0.18(6)
- 0.2(6)
- 0.23(4)
- 0.38(3)
- 0.4(11)
- 0.5(11)
- 1(12)
- 1.5(4)
- 3(7)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 5(34)
- 6(17)
- 9(11)
- 10(41)
- 15(10)
- 20(18)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
隙間用(4)
特長
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 防水(3)
基材
- ゴム系(4)
- ナイロン(1)
粘着剤
- アクリル系(3)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
1・2・2.5・3
色
ブラウン(3)
ブラック(3)
ブラウン・ブラック
ブランド
- ニトムズ(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- 槌屋(1)
ニトムズ・3M(スリーエム)・槌屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
屋外用防水すきまテープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷から4日以内出荷耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。用途屋外用防水すきまテープ。
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
すき間モヘアシール(屋外用)
槌屋(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
クッションソフトテープV型
ニトムズ¥499税込¥5491セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7色茶長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2