絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
テープ厚さ(mm)
  • 7
  • 0.16(4)
  • 0.165(5)
  • 0.18(5)
  • 0.2(7)
  • 0.38(3)
  • 0.4(9)
  • 0.5(10)
  • 1(12)
  • 1.5(4)
  • 3(7)
  • 4(14)
  • 4.5(4)
  • 5(28)
  • 5.5(3)
  • 6(16)
  • 9(11)
  • 10(32)
  • 15(9)
  • 20(17)
用途
  • 用途隙間用(4)
特長
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 防水(3)
基材
  • ゴム系(4)
  • ナイロン(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
1・2・2.5・3
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
ブラウン・ブラック
ブランド
  • ニトムズ(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 槌屋(1)
ニトムズ・3M(スリーエム)・槌屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • ドア・窓用気密パッキン ニトムズ

    ドア・窓用気密パッキン

    ニトムズ(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
    材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
  • すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋

    すき間モヘアシール(屋外用)

    槌屋(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
    用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
  • クッションソフトテープV型 ニトムズ

    クッションソフトテープV型

    ニトムズ
    499税込549
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
    用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • クッションソフトテープV型ブラウン ニトムズ

    クッションソフトテープV型ブラウン

    ニトムズ
    49,980税込54,978
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番730-7527
建築用テープ