絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 6
- 0.025(10)
- 0.035(8)
- 0.05(29)
- 0.053(7)
- 0.055(12)
- 0.06(10)
- 0.07(20)
- 0.08(25)
- 0.085(7)
- 0.09(8)
- 0.1(16)
- 0.12(10)
- 0.13(11)
- 0.18(26)
- 0.19(8)
- 0.2(8)
- 0.27(9)
- 0.39(8)
- 1.6(9)
- 3(15)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
用途
保護用(1)
基材
- その他(1)
テープ長さ(m)
- 7.5(2)
7.5
ブランド
- エアロフレックス(2)
エアロフレックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻(7.5m)当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
エアロテープ 粘着無タイプ 65075
エアロフレックス¥5,898税込¥6,4881個(7.5m×1巻)4日以内出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)6