絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
フェノール回転握りステンレス FR-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)ステンレスSUS303
メッキ固定グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様鍍金固定グリップ材質SS400仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様鍍金回転グリップ材質SS400仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ回転グリップ MRFG
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷から4日以内出荷寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5寸法MM5×P0.8
シフト グリップ ソフト 透明キャップ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
GGR リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ノブ、DIN319/メネジ付ブッシュ入り形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179~税込¥197~1個6日以内出荷から18日以内出荷形状E色黒最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
回転グリップ RGS型
Elesa¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷六角レンチで表面から締付けできます。トラスコ品番805-8474材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ
グリップノブロング めねじタイプ
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-24080-F
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷材質フェノール樹脂A80B12質量(g)210DM24×3C10クランプ力(N)24500
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-12025-S
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷材質フェノール樹脂A25B6質量(g)13DM12×1.75C6クランプ力(N)5300
シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10R-SOFT
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L17H65質量(g)99D45D123寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5