絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

ワークグリッパー
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷エスコ品番EA948CF-9材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948CF-11材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)50ねじM5×10寸法d(mm)12寸法D(mm)18
ユニットグリップ
栃木屋¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷表面に段差をもたせたデザインは各種機器を引き立たせます。用途OA機器・計測機器等材質A6063S表面処理ヘアライン・アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
回転グリップステンレス RG-N-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min0材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)ステンレスSUS303
回転グリップ RG
MIYOSHI(小西製作所)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
回転ボールグリップ RBG
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
セルフロックオーバルグリップ OG
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)白色ナイロン樹脂
フェノール回転握り FR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
エンプラ回転握り ER-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)ステンレスSUS303
セルフロックコニカルグリップ CG
MIYOSHI(小西製作所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)白色ナイロン樹脂
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
CG コニカルグリップ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個欠品中材質(本体)フェノール樹脂質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)67寸法F(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)19寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
回転グリップ RG・RGS・RGPA
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ナールドグリップノブ(無地)
Elesa¥1,798税込¥1,9781個当日出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
オーバルグリップレバー
Elesa¥699~税込¥769~1個当日出荷オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-60UR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)165F12D23C80E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-80UR
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)132F12D23C50E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-06040-80UR
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A10B8HM6×1質量(g)12F14D10C40E4許容荷重(N)9100硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-80UR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)165F12D23C80E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-80UR
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)80