絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(199)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(46)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(73)
- エスコ(134)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- ハーフェレ(193)
- フジテック・ジャパン(6)
- ホシモト(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- 栃木屋(81)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ドアハンドル(両面用) 150mm クリアー
MK(丸喜金属本社)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。付属品ナベタッピンネジM4×65トラスコ品番384-7617材質天然木幅(mm)28色クリアー寸法L(mm)150寸法H(mm)30寸法W(mm)28縦(mm)150寸法W1(mm)24取付ピッチ(mm)122適合扉厚(mm)25~35
O型ハンドル 25ΦX600mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7581材質ステンレス(SUS304)全長(mm)598色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)573
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド
MK(丸喜金属本社)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300色ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
落し込み取手
ACE(エース)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷日本下水道事業団A-02-1該当品です。材質SUS304仕上下部:未研 丸棒:ピーリング 枠:ショットブラスト プレート:ヘアーライン
回転式取手
ACE(エース)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷日本下水道事業団A-01-2該当品です。材質SUS304寸法(mm)230×145×145本体質量(g)1100仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
ステンレス引き取手用 化粧座金
TRUSCO¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金として。適合引き取手:TTO-4シリーズトラスコ品番257-7459材質ステンレス(SUS304)寸法T1(mm)2寸法T2(mm)1寸法A1(mm)6寸法A2(mm)4.2寸法A3(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタつきケーブル USCA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個18日以内出荷スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
アーチグリップ VD-AGR
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ色つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
アーチグリップ MD-AGR
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ色つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
大型抗菌樹脂ハンドル
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP色アイボリー質量(g)198許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。適応ガラス厚は4、5、6 mmです。材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)種類その他仕上(本体)Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
家具用ノブ 磁器 125.74タイプ
ハーフェレ¥1,398~税込¥1,538~1個23日以内出荷アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。用途家具の扉材質ノブ: 白、ベース: 真鍮色ノブ: 白、ベース: 研磨
家具用ノブ ステンレス
ハーフェレ¥469~税込¥516~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸、リブ付き材質ステンレス (SUS304)寸法B(mm)30仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス Dハンドル
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様四角材質ステンレス (SUS304)寸法B(mm)35仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35仕上ヘアライン
家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル
ハーフェレ¥359~税込¥395~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質アルミニウム直径(Φmm)10寸法B(mm)32仕上シルバーアルマイト
家具用ハンドル アルミニウム 弓型
ハーフェレ¥459~税込¥505~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質アルミニウム直径(Φmm)12仕上シルバーアルマイト
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ
ハーフェレ¥989税込¥1,0881個23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法A(mm)196寸法D(mm)9寸法B(mm)25寸法C(mm)160仕上クロームメッキ
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥879~税込¥967~1個23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法B(mm)25
ガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ
ハーフェレ¥269~税込¥296~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途ガラス扉仕様スチール製クランプとプラスチックダンパー付属材質亜鉛合金寸法(mm)20×28取付ネジにより挟み込みガラス厚(mm)4-6
家具用ノブ プラスチック+メタル 139.20タイプ
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181個23日以内出荷モダンなデザインのノブです。用途家具の扉仕様丸材質ノブ:ラバー、ベース:真鍮寸法(mm)25×31仕上ノブ:黒 ベース:シルバー色
家具用ノブ 真鍮 137.38タイプ
ハーフェレ¥519税込¥5711個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様円筒材質真鍮寸法(mm)12×25仕上クロームメッキ
家具用ノブ 真鍮 136.27タイプ
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様丸材質真鍮寸法(mm)19×20仕上クロームメッキ
家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ
ハーフェレ¥499~税込¥549~1個6日以内出荷から23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様円筒、窪みグリップ付き材質真鍮寸法(mm)11×25
家具用ノブ アルミニウム 131.98タイプ
ハーフェレ¥249~税込¥274~1個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様四角、窪みグリップ付き材質アルミニウム仕上シルバーアルマイト
家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ
ハーフェレ¥269~税込¥296~1個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様円筒、窪みグリップ付材質アルミニウム仕上シルバーアルマイト
家具用ハンドル アルミニウム
ハーフェレ¥1,398~税込¥1,538~1個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様円筒、窪みグリップ付材質アルミニウム仕上黒アルマイト
家具用ノブ 真鍮 136.76タイプ
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様丸材質真鍮寸法(mm)25×25
家具用ノブ 真鍮 134.97タイプ
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1個23日以内出荷控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。用途家具の扉や引出し仕様丸材質真鍮寸法A(mm)25寸法B(mm)31
家具用ノブ ステンレス 134.81タイプ
ハーフェレ¥3,698税込¥4,0681個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス(SUS303)寸法A(mm)33寸法B(mm)24仕上ヘアライン