17ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,480件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-225 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-225

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    L234質量(g)174P224仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    L50H22質量(g)26P45仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 14-3812型 14-3812-02-322

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    L330質量(g)240P320仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS316)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    L110H24質量(g)65P104仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    L90H23質量(g)40P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    L90H23.5質量(g)55P84仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレスハンドル SUGICO(スギコ)

    ステンレスハンドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)材質ステンレス(SUS304)表面仕上げサテン自重(g)182
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
    付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
  • コンテナー用角型押手ロングタイプ SUGICO(スギコ)

    コンテナー用角型押手ロングタイプ

    SUGICO(スギコ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)540×160×H40
  • 重量級用ハンドル SUGICO(スギコ)

    重量級用ハンドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
    付属品化粧シール材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • 密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)

    密閉用ハンドル 左勝手

    SUGICO(スギコ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
    付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
  • 大型掘込取手 SUGICO(スギコ)

    大型掘込取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
  • コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
    付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
  • 密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)自重(g)1210モデルFA-602
  • 引き取手用化粧座金 SUGICO(スギコ)

    引き取手用化粧座金

    SUGICO(スギコ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
    取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込みフック SUGICO(スギコ)

    埋込みフック

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ88×H33モデルAH-2
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)
  • 密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル TO-360用受座

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌々日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
  • セーフティーバー(鏡面仕上) SUGICO(スギコ)

    セーフティーバー(鏡面仕上)

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    手軽で安心、多分野で使用可能です。マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能です。カバー付でスッキリとした外観なので美観を損ないません。ステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第です。
    付属品十字穴付タッピングネジ×6/PCプラグ×6材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)80表面仕上げ鏡面
  • 引手 SUGICO(スギコ)

    引手

    SUGICO(スギコ)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • ステンレス丸棒取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス丸棒取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込取手 SUGICO(スギコ)

    埋込取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
    材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)寸法(mm)114.8×42.3×H23.5モデルTHA-245
  • 引き取手C型(めねじ) SUGICO(スギコ)

    引き取手C型(めねじ)

    SUGICO(スギコ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)20めねじサイズM4
  • パネル取手用座金 SUGICO(スギコ)

    パネル取手用座金

    SUGICO(スギコ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
    パネル取手に使用することで安定性が増し、さらにパネル面のキズ防止になります。
    用途TO-386パネル取手に最適です。その他、Φ7、Φ9、Φ10、Φ12の太さの丸棒取手。材質BSBM(クロームメッキ)
  • ステンレス引き取手 めねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 めねじ

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス引き取手 おねじ SUGICO(スギコ)

    ステンレス引き取手 おねじ

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス・パネル取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスパネル取手ネジ SUGICO(スギコ)

    ステンレスパネル取手ネジ

    SUGICO(スギコ)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)
  • ステンレスパネル取手タップ SUGICO(スギコ)

    ステンレスパネル取手タップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    翌々日出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。ピッチ = 150mm。。RS PRO V9
  • ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO

    ハンドル RS PRO ステンレススチール

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。仕上げ = サテン。長さ = 150mm。高さ = 19 mm。ハンドルタイプ = プル。色 = ナチュラル。。RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。 使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 300mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 225mm。色 = 銀。。アルミ引きハンドル. ボルト固定の引きハンドル(隠しハンドルについては品番 ; 726-4201 726-4201 及び ; 726-4204 726-4204 を参照のこと) 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚み: 37 → 57 mm ドアと引きハンドルの間の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO

    ハンドル RS PRO ステンレススチール

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。長さ = 225mm。色 = 銀。。ステンレス鋼製引きハンドルグレード304. ボルト固定引きハンドル 隠し固定引きハンドル。品番 ; 726-4185 726-4185 、 ; 726-4194 726-4194 を参照 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚さ: 37 → 57 mm ドアと引きハンドル内側の間隔: 45 mm
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 274mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 250mm。色 = 銀。。アルミ管ブリッジハンドル. アルミ管ハンドル 組み立て式3コンポーネントパック 熱可塑樹脂製エンドキャップ M10キャップ頭ねじ固定に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル RS PRO アルミニウム RS PRO

    ハンドル RS PRO アルミニウム

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。長さ = 224mm。高さ = 77 mm。幅 = 30mm。ピッチ = 200mm。色 = 銀。。RS PRO 9
    RoHS指令(10物質対応)対応
取手・引手