15ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,480件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    質量(g)657寸法L(mm)177寸法H(mm)54寸法L1(mm)160寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    18日以内出荷
    ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
    寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000MM8
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    9日以内出荷
    ・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    質量(g)120寸法L(mm)221寸法H(mm)50寸法L1(mm)192寸法A(mm)20寸法C(mm)9.4寸法h(mm)37寸法R(mm)5.3寸法Lr(mm)10許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)ねじサイズM5×12寸法Lc(mm)5付属ねじ有無有
  • 鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手THA-239 と一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    適合機種THA-239-1・2・3・4材質ステンレス型式Φ12用タイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス座金(丸棒取手用) 栃木屋

    ステンレス座金(丸棒取手用)

    栃木屋
    ¥75~税込¥83~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス丸棒取手 THA-31SUSと一緒に使用すると取り付けがスッキリ見えます。ステンレス製のため、耐食性に優れています。
    材質ステンレスタイプ取手付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパワーグリップ 栃木屋

    ステンレスパワーグリップ

    栃木屋
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)。「取っ手型ハンドル」に適合しています。【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】。ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、表取付型、裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0218(セクション6.7.1)
  • 引戸取手 (ステンレス製) エスコ

    引戸取手 (ステンレス製)

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ。
    付属品皿木ねじ2.4×13(2本)材質ステンレス (SUS304)長さ(mm)90幅(mm)22ねじピッチ(mm)72深さ(mm)9取付穴径(mm)3
  • メルヘンハンドル フジテック・ジャパン

    メルヘンハンドル

    フジテック・ジャパン
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
  • アラビアハンドル フジテック・ジャパン

    アラビアハンドル

    フジテック・ジャパン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト
  • 回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    TO-161N-RW用のハンドル一式です。
  • NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK トッテ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
  • ステンレスバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。
    付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    18日以内出荷
    ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
  • 取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 亜鉛ダイカストサテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥309税込¥340
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンニッケルメッキビスピッチ(mm)128
  • 取手 黄銅サテンニッケルメッキ ジョー・プリンス竹下

    取手 黄銅サテンニッケルメッキ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥309~税込¥340~
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質黄銅(Bs)仕上サテンニッケルメッキ
  • ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 丸

    ジョー・プリンス竹下
    ¥699~税込¥769~
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 ヘアーラインニッケル ジョー・プリンス竹下

    取手 ヘアーラインニッケル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上HNC(ヘアーラインニッケル)ビスピッチ(mm)96
  • ツマミ 真鍮 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮

    ジョー・プリンス竹下
    ¥619~税込¥681~
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • 取手 アンティークブロンズ ジョー・プリンス竹下

    取手 アンティークブロンズ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上ANB(アンティークブロンズ)
  • ツマミ 真鍮 楕円 ジョー・プリンス竹下

    ツマミ 真鍮 楕円

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質真鍮
  • ハンドル (002105用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002105用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    質量(g)105直径(mm)80×24
  • ハンドル (0021 xx/9899 xx用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (0021 xx/9899 xx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    スペアハンドル
    質量(g)131直径(mm)64×26
  • ハンドル (002141LE用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (002141LE用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    90日以内出荷
  • ハンドル (00213x用) KNIPEX(クニペックス)

    ハンドル (00213x用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
  • ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
    A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
  • チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)

    チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
    dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
  • 埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03 LAMP(スガツネ工業)

    埋込ハンドル 213-07型 ワンタッチ取付 213-0703-03

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥869税込¥956
    1個
    6日以内出荷
    ・ワンタッチで取り付けできます。
    色ブラック質量(g)17L194L280H31.5H213.5H115.5B141材料ポリアミド(PA)寸法B2(mm)287寸法B3(mm)31寸法B42.4寸法B5(mm)80
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)510仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    質量(g)498仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
  • デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
    仕様オフセット質量(g)1122備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
  • デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS LAMP(スガツネ工業)

    デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。
    仕様ストレート質量(g)1010備考2個1セット仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金(ZDC)
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00020 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00020

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    色ブラックB28L172H50L1128h139P150材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00020 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9003-00-00020

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    色ブラックB26L144H40L1100h129P122材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
  • ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00015 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型・413-9004型 ワンタッチ取付 413-9004-00-00015

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    ・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    色ブラックB28L172H50L1128h139P150材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
取手・引手