3ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
943件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス取手 ヘアーライン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
    用途・科学機器、通信機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)52仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式取手 ジョー・プリンス竹下

    可倒式取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    折りたたみできる取手です。
    用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
    用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド取手 MHシリーズ タカチ電機工業

    バンド取手 MHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 亜鉛ダイカスト ニッサチェイン

    ハンドル 亜鉛ダイカスト

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    デザインに優れた握りやすいハンドルです。
    用途産業機械、キャビネット用付属品取付ねじ3.2mm×4本材質スチール表面処理クロームメッキ仕上げ穴径(mm)3.5
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-902357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
    用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネクロ取手 栃木屋

    パネクロ取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    黒色の各種機器によくマッチします。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/特殊潤滑剤コーティング黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋め込み取手 ホシモト

    埋め込み取手

    ホシモト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途計測機器、通信機器 等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    鉄長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型

    LAMP(スガツネ工業)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のため軽量です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミ合金
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
    用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等ねじ径M8×1.25許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    465税込512
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
  • ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手U型 マグネット付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手H型 めねじ ラクテム

    ステンレス取手H型 めねじ

    ラクテム
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
    用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • 丸棒樹脂取手(ABS樹脂) TRUSCO

    丸棒樹脂取手(ABS樹脂)

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂取手です。
    用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11
  • ハンドル MJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ TRUSCO

    引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
    材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
  • 樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製取手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)103仕上黒色許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒取手 ジョー・プリンス竹下

    丸棒取手

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGS-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
  • UJF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UJF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGY・TG ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
  • ハンドル MN786Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN786Z型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
    材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
    高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • V引手セット(旧折戸:横幅649用) ハウステック

    V引手セット(旧折戸:横幅649用)

    ハウステック
    5,698税込6,268
    1セット
    6日以内出荷
    シルバー適合シリーズMS、FSシリーズ(旧折戸:横幅649用)
  • アルミ取手 ジョー・プリンス竹下

    アルミ取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    欠品中
    用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
  • ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)

    18-8丸棒ハンドル引手

    SUGICO(スギコ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3
  • コワンハンドル サテンシルバー MK(丸喜金属本社)

    コワンハンドル サテンシルバー

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    握りやすいシャープなデザインです。
    用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8
取手・引手