絞り込み
材質
- アルミ(151)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(49)
- ステンレス(290)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(163)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 木(12)
- 樹脂(102)
- 皮革(6)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(47)
ブランド
- ハーフェレ(192)
- LAMP(スガツネ工業)(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- 栃木屋(81)
- ジョー・プリンス竹下(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- イマオコーポレーション(50)
- エスコ(32)
- ホシモト(30)
- シブタニ(21)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 おねじ
ラクテム¥619~税込¥681~1個6日以内出荷ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ステン公団用三ツ穴取手
SUGICO(スギコ)¥229~税込¥252~1個翌々日出荷開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個欠品中・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ
ハーフェレ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)12寸法B(mm)35仕上ヘアライン
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角
ハーフェレ¥329~税込¥362~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)42
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
ハーフェレ¥899~税込¥989~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸
ハーフェレ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいノブです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)10×31
家具用ハンドル レザー 105.97タイプ
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181個23日以内出荷レザーの上質な手触りのハンドルです。用途家具の扉材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
アルミキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手
ジョー・プリンス竹下¥744~税込¥818~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
埋込取手 MN1115Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)
シブタニ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥329税込¥3621本4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
ショーケース取手
シブタニ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
取手
シブタニ¥369~税込¥406~1本4日以内出荷から13日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパインプハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。用途工作機械、大型扉など材質アルミニウム合金色ブラック種類ハンドルグリップ径(Φmm)27仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス パイプ取手(鏡面)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,934税込¥8,7271個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
114mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷エスコ品番EA948BJ-93材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)130寸法P(mm)(ねじ間)114取付穴径(Φmm)3.5
ステンレスシール座金
栃木屋¥87~税込¥96~1個4日以内出荷から5日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUS304、NBR部品名称金属部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取手部に傾斜を付けてありますので、障害物に近づけて取付けても握りやすいようになっています。用途計測機・通信機等材質SUS304質量(g)131.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応