絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(198)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(46)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(73)
- エスコ(133)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- ハーフェレ(193)
- フジテック・ジャパン(6)
- ホシモト(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- 栃木屋(81)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

アーチ グリップ AGRF・AGRR形
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷取付方向が選べます。使用温度範囲(℃)-30~130色(キャップ)つや消しブラック色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個18日以内出荷寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
UXAF チューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)14寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
UEFS チューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
UAH アーチ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質スティール製寸法H(mm)35寸法A(mm)10寸法M(mm)M4寸法h(mm)25寸法Lf(mm)5許容荷重(N)1000
取手 SAZ-121CR
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)28質量(g)63種類ハンドルグリップ径(Φmm)11仕上クロムめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
デザインハンドルMDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型
LAMP(スガツネ工業)¥739,800~税込¥813,780~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。付属品六角棒スパナ呼び5材質ステンレス鋼(SUS316)色シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 ポリアミド製プラグ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。仕様閉時キャッチ付材質ポリアミド(PA)色ブラック
丸棒取手
ジョー・プリンス竹下¥769税込¥8461個6日以内出荷普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
スクウェアハンドル SHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質亜鉛ダイキャスト表面処理クロムメッキ寸法H36寸法d112寸法MM5×P0.8
ラウンドハンドル RHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨
アーチグリップ AGR-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
パイプハンドル(抗菌仕様)
栃木屋¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から14日以内出荷抗菌めっき(ケニファイン)仕様の取手です。防カビ・藻・ウィルスにも効果があり、光の届かない場所でも有効に働きます。 抗菌性は、従来の抗菌材料の10倍以上のスピードで発揮します。 防カビ性は、従来の抗菌材料の50倍以上で、藻・ウィルスにも効果があります。 市販の抗菌塗装、抗菌ステンレスなどに比較して、高硬度で耐キズ付き性に優れています。 パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野でご使用いただけます。用途医療機器・厨房食品関係・一般産業機械・公共施設材質SUS304垂直許容荷重(N[kgf])981[100]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル KMH型本体
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形