絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(198)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(46)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(73)
- エスコ(133)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- ハーフェレ(193)
- フジテック・ジャパン(6)
- ホシモト(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- 栃木屋(81)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

RD6 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
RD5 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
RD3 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
RD1 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900405
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)色ブラック質量(g)266種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)色ブラック高さ(mm)50質量(g)152種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)色ブラック高さ(mm)74質量(g)400種類ハンドル長さL(mm)296グリップ径(Φmm)27取付け方法丸穴ピッチP(mm)189U字形種類変形面付形種類U字形
樹脂コーティングハンドル SGH-200
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃材質(芯材)ポリアミド色ブルー高さ(mm)80質量(g)250種類ハンドル使用温度範囲(℃)-30~80長さL(mm)200グリップ径(Φmm)25コーティング特殊エラストマ取付け方法めねじ付加機能除電|抗菌ピッチP(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル MN674Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
ハンドル MN641Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
ハンドル 413-9013型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷寸法L(mm)55寸法L1(mm)43寸法P(mm)39.6材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼
ハンドル 413-9004型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。色ブラック寸法L(mm)172寸法H(mm)50寸法L1(mm)128寸法B(mm)28寸法P(mm)150寸法h1(mm)39材質(ハンドル)ポリアミド材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 413-9003型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。色ブラック寸法L(mm)144寸法H(mm)40寸法L1(mm)100寸法B(mm)26寸法P(mm)122寸法h1(mm)29材質(ハンドル)ポリアミド材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 2LC型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質チタン合金種類ハンドル仕上ショットブラスト取付け方法丸穴推奨ねじM4(小ねじ)U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル 213-0513型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷アルミニウム合金製のデザインハンドルです。用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル SSH型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途アルミフレーム取付用
アルミ弓形ハンドル SOR型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。用途鉄道車両など材質アルミ合金ねじ径MM6RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング取手
栃木屋¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から14日以内出荷エラストマーをコーティングしたパネル取手です。識別しやすい色調のグリーンが加わりました。用途計測機器・通信機器等材質/処理(取っ手)SS4400/Zn(コーティング)エラストマー
ステンレス鋼製D型指環
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,098~税込¥5,608~1個3日以内出荷手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
チタン製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷非磁性体のチタンを使用しています。材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
ステラアップハンドル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ガードグリップ
栃木屋¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から14日以内出荷軽量なアルミニウム製の取手です。用途医療機器・食器機器・車輌等ねじ径M6材質/処理ALS/アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応![128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680381-180827-02.jpg)
128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA948BH-3材質アルミニウム合金色白寸法L(mm)141寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)128ねじサイズM6![112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680372-180827-02.jpg)
112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷エスコ品番EA948BH-2材質アルミニウム合金色白寸法L(mm)125寸法H(mm)49寸法A(mm)20寸法M(mm)112ねじサイズM6![32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161321-260513-02.jpg)
32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷エスコ品番EA951EL-32材質SUS304寸法(mm)600穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60![32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161312-260513-02.jpg)
32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA951EL-31材質SUS304寸法(mm)450穴径(Φmm)4仕上鏡面研磨仕上パイプ径(Φmm)32取付ベース寸法(Φmm)60![811 デルハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
811 デルハンドル
BEST(ベスト)[金物]¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質:亜鉛。付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm、有効ネジ深さ11mm用途家具用長さ(mm)8高さ(mm)30
ステンレス丸棒取手(傾斜型)
栃木屋¥819~税込¥901~1個7日以内出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。用途医療機器・計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




































![128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680381-180827-02.jpg)
![112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680372-180827-02.jpg)
![32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161321-260513-02.jpg)
![32x450mm [ステンレス製] セーフティーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161312-260513-02.jpg)

![811 デルハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)