絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(198)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(46)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(73)
- エスコ(133)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- ハーフェレ(193)
- フジテック・ジャパン(6)
- ホシモト(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- 栃木屋(81)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

角型取手
栃木屋¥729税込¥8021個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)40タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)89垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
櫛型取手
栃木屋¥409税込¥4501個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)22タイプ裏取付型ねじ径M4取付ピッチ(mm)70垂直許容荷重(N[kgf])343(35)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
傾斜取手
栃木屋¥519~税込¥571~1個4日以内出荷グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・OA機器・事務機器等材質亜鉛高さ(mm)25タイプ裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
U型取手
栃木屋¥669税込¥7361個4日以内出荷足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)28タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])981(100)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アートスリム取手
栃木屋¥85~税込¥94~1個4日以内出荷パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ケーシング取手Ⅱ型
栃木屋¥559~税込¥615~1個4日以内出荷THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。用途各種ラックユニット・計測機器等材質亜鉛高さ(mm)30タイプ裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハンドル RS PRO ステンレススチール
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷材質 = ステンレススチール。長さ = 150mm。幅 = 19mm。ピッチ = 150mm。色 = ナチュラル。。RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。 使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
ハンドル RS PRO ステンレススチール
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷材質 = ステンレススチール。長さ = 300mm。色 = 銀。。ステンレス鋼製引きハンドルグレード304. ボルト固定引きハンドル 隠し固定引きハンドル。品番 ; 726-4185 726-4185 、 ; 726-4194 726-4194 を参照 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚さ: 37 → 57 mm ドアと引きハンドル内側の間隔: 45 mm
ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)アルミニウム(A6N01S)粉体塗装許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。使用温度範囲(℃)-60~190材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)許容荷重(N)1000
ラウンド アルミ ハンドル、ラウンド ステンレス ハンドル RD7
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック許容荷重(N)1000
ラウンドアルミハンドル RD1
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。色つや消しブラック材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ質量(g)68寸法L(mm)250寸法U(mm)6許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応パネル高さ(mm)266
ハイヒールハンドル HH25
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304質量(g)1216寸法L(mm)500寸法L1(mm)540材質(グリップ)SUS304許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷取手とラッチが一体となった製品です。付属品キー1個材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)材質(Oリング)NBR材質(キー)ポリアミドつや消しブラック材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷HGS3D-S160SHのオプション品材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.11タイプ
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉仕様丸材質PA寸法(mm)23×27
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ
ハーフェレ¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法(mm)32×30
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ
ハーフェレ¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法A(mm)23寸法B(mm)29仕上黒、光沢
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ
ハーフェレ¥2,898税込¥3,1881個23日以内出荷丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法A(mm)20寸法B(mm)28仕上黒、光沢
家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉材質PA寸法A(mm)304寸法B(mm)38寸法C(mm)288仕上ピュアホワイト
家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥3,798税込¥4,1781個23日以内出荷ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉材質PA寸法B(mm)38
家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1個23日以内出荷ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、用途幼稚園などの家具扉材質PA
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)5.2質量(g)50種類トランクハンドル長さL(mm)80仕上ダルニッケルめっきピッチP(mm)71
ハンドル CJH型(キャップのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個当日出荷ハンドルの内側部分は、指に負担がかかりにくい丸みを帯びたデザインです。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。直感的な操作をアシストするロングキャップです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷材質ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969~税込¥1,066~1個21日以内出荷材質グリップ:グラスファイバー入りPA、黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個21日以内出荷から24日以内出荷材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法t(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M6
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法a(mm)13寸法t(mm)10寸法b(mm)20寸法R(mm)13寸法dM6
アーチ形グリップ/アルミニウム、黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個21日以内出荷から33日以内出荷材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ グリップ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷仕様-タイプオネジ寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法L1(mm)-寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法C(mm)-寸法L2(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-色(グリップ)ブラック
セーフティ サイドマウント ハンドル
イマオコーポレーション¥579税込¥6371個当日出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)36色(本体)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)