絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(199)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- ハーフェレ(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- エスコ(134)
- 栃木屋(81)
- イマオコーポレーション(73)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- SUGICO(スギコ)(56)
- RS PRO(46)
- ホシモト(30)
- シブタニ(21)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

角型アルミ6号取手 A-190-1
TAKIGEN(タキゲン)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷から5日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
メタリック樹脂取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
角型3号取手(P=102)
TAKIGEN(タキゲン)¥679税込¥7471個当日出荷角型のデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
角型3号取手(P=180)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷角型のデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
角型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個6日以内出荷スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。用途計測機器材質ポリスチレン(PS)質量(g)110使用荷重(N)294
取手7型(P=105)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,644税込¥1,8081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00196
取手5型(P=94)
TAKIGEN(タキゲン)¥531税込¥5841個当日出荷シンプルなデザインで各種機器にマッチします。用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00185
テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥418税込¥4601個当日出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)30寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法M(mm)M4寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00151
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個5日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150
キャップ付表付取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
キャップ付表付取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215寸法L(mm)206寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)36寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01066
キャップ付表付取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,969税込¥2,1661個5日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)335寸法L(mm)258寸法D(Φmm)20寸法W(mm)20寸法P(mm)238寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)38寸法H2(mm)10表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01065
丸型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
丸型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
角型取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)55寸法L1(mm)76寸法L2(mm)8寸法W(mm)12寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00148
ライン取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥541税込¥5951個5日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ライン取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥585税込¥6441個5日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
ショーケース取手(P=300)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)425材質(キャップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01987
オーバル取手(P=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個5日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
オーバル取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,836税込¥3,1201個5日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476
スリム取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474~税込¥1,621~1個当日出荷から6日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器
140mm 取 手(プラスチック製)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付エスコ品番EA948BP-21材質ポリプロピレン穴径(Φmm)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40取付ピッチ(mm)140
139mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個当日出荷エスコ品番EA948BJ-94材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)155寸法P(mm)(ねじ間)139取付穴径(Φmm)3.5
94mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-92材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)110寸法P(mm)(ねじ間)94取付穴径(Φmm)3.5
79mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個当日出荷エスコ品番EA948BJ-91材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)90寸法P(mm)(ねじ間)79取付穴径(Φmm)3.5
M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-23材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
大型取手
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等材質ADC質量(g)300表面処理塗装(シルバー)垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]RoHS指令(10物質対応)対応
櫛型取手
栃木屋¥499税込¥5491個4日以内出荷握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。用途計測機器・通信機器等材質ZDC質量(g)42表面処理Cr垂直許容荷重(N[kgf])343[35]RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキャビネット取手
栃木屋¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から8日以内出荷前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等材質ALRoHS指令(10物質対応)対応