FA現場のお役立ち情報
146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス船底引手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス船底引手

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    当日出荷
    スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アート引手 AT-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
  • ステンレス鋼製掘込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製掘込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    付属品M5ナット(光沢クロメート処理)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13
  • ステンレス製揚げ蓋取っ手 エスコ

    ステンレス製揚げ蓋取っ手

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CE-20
  • ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2 HH-AS2

    LAMP(スガツネ工業)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)50仕上ヘアライン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
    材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-NE型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • 堀込引手(ボルトタイプ) シブタニ

    堀込引手(ボルトタイプ)

    シブタニ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • レクト引手 MK(丸喜金属本社)

    レクト引手

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    付属品鉄一番ねじ 2.0×16材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス 埋込み取手(ナット式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ナット式)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    844税込928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • ステンレス 舟底引手(L75×W18) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L75×W18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    125税込138
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)75寸法L2(mm)48寸法P(mm)66寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)18寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00755
  • ステンレス 舟底引手(L90×W23) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L90×W23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    134税込147
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)90寸法L2(mm)57寸法P(mm)76寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)23寸法W2(mm)19表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00754
  • ステンレス 舟底引手(L105×W24) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L105×W24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)23寸法L1(mm)105寸法L2(mm)66寸法P(mm)88寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)21表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00753
  • シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
    付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
  • 舟底引手 TAKIGEN(タキゲン)

    舟底引手

    TAKIGEN(タキゲン)
    401税込441
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・キャビネット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)35表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00060
  • ゴム埋込引手 ジョー・プリンス竹下

    ゴム埋込引手

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    当日出荷
    パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途電機設備材質軟質ビニール仕上グレー色
  • 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込引手 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
  • 掘込引手 WB-901390 LAMP(スガツネ工業)

    掘込引手 WB-901390

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
    仕様埋込・掘込取手材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
  • アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-70型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
  • ワンタッチ引手 BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチ引手

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス揚蓋取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルHA-RU型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-RU型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-FR型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-BE型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • アルミ押出ハンドルHA-SQS型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-SQS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • 埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
  • ステンレス埋込み取手 ホシモト

    ステンレス埋込み取手

    ホシモト
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    用途工作機械及び制御盤材質ステンレス表面処理ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂掘込取手 栃木屋

    樹脂掘込取手

    栃木屋
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
  • ステンレス埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    912税込1,003
    1個
    当日出荷
    絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
    用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
  • 小型埋込取手 栃木屋

    小型埋込取手

    栃木屋
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
    用途小型筐体扉等材質AES自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
  • ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製半回転引手

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
    用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型堀込引手 シブタニ

    大型堀込引手

    シブタニ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手(屋内仕様) シブタニ

    掘込引手(屋内仕様)

    シブタニ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
    用途建築設備、機械など付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ) シブタニ

    掘込引手(難燃・ワンタッチ取付タイプ)

    シブタニ
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクト兼用引手 MK(丸喜金属本社)

    レクト兼用引手

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属品鉄一番ねじ 2.0×16材質ステンレス(SUS304)
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
    用途特装車・バス・キャビネット・計測機器付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー材質ABS樹脂表面仕上げクロムめっき
  • 引手 ジョー・プリンス竹下

    引手

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    当日出荷
    流線型のデザインで、安全性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFPH-SL エルゴプルハンドル イマオコーポレーション

    EFPH-SL エルゴプルハンドル

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
埋込取手・掘込取手