絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(40)
- 栃木屋(14)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- シブタニ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- エスコ(2)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- ダイケン(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
掘込取手
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
ステンレス大型埋込取手
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合したステンレス製の埋込取手です。広く深い開口部で、握りやすく操作しやすい形状です。用途半導体製造装置・厨房機器・計測機器・大型扉・コンテナ等RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ミリフトハンドル (ステンレス製)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷付属品木ねじ材質SUS304厚さ(mm)1質量(g)51使用荷重(kg)25深さ(mm)11.3プレート寸法(mm)75×58仕上鏡面研磨仕上げ取付穴径(mm)4
埋込取手 5103型 5103-55
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。L155L231.5H335L346H231.5h115.5C1RH140C2R18仕上ホワイトブロンズめっきh212.5材料亜鉛合金h312.5寸法P1(mm)32寸法P3(mm)10寸法P216
埋込取手 HH-P型 HH-P130
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。色クリアーdM5B86L130H28質量(g)100L198L292L399t5P110B169材料塩化ビニル樹脂(PVC)寸法B2(mm)435寸法B3(mm)710寸法B412耐荷重N(kgf)47耐荷重(N)460適合板厚1~11
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。質量(g)30仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SCS14)
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
掘込引手 HH-PS99 HH-PS99
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。色ブラック質量(g)41材料ポリプロピレン(PP)適合板厚15
(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番224-5643材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手HH-DN型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。材質亜鉛合金(ZDC)仕上ホワイトブロンズめっき
アルミ押出ハンドルHA-SQB型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)41耐荷重(N)400
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)443仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上耐荷重(N)400
樹脂掘込取手
栃木屋¥839税込¥9231個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABS色アイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個4日以内出荷取付けが容易です。用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)色ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
角型ハンドル HL裏ビス
MK(丸喜金属本社)¥849~税込¥934~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具、機械設備などの取手として付属品ねじ:トラス小ネジM3x28仕様裏ビスタイプセット内容トラス小ネジ(M3×28mm)材質ステンレス(SUS303)寸法H(mm)23
ステンレス ホールド引手
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個翌々日出荷付属品鉄一番ねじ 2.0×16トラスコ品番114-1643材質ステンレス(NSSC180)幅(mm)48高さ(mm)220質量(g)57奥行(mm)13寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:200×37
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125~税込¥1,238~1個当日出荷から5日以内出荷絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125~税込¥1,238~1個4日以内出荷開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
オーバルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,251税込¥4,6761個4日以内出荷丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型用途特装車・建設機械のワンタッチドア付属品キー2本材質ポリカーボネイト(PC)色ブラックタキゲンコード01897
トリガー付オートリターンハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,160税込¥8,9761個4日以内出荷扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。 ハンドル単体でもパネルに取付け可能 ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。用途特装車・建機・コンテナー・振動機器付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
プラスチック埋込み取手用パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個7日以内出荷AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04652
ステンレス 埋込み取手(ナット式Rタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350~税込¥1,485~1個4日以内出荷大きな開口部により操作性がアップ用途キャビネット・計測機器・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 埋込み取手(ボルト式Rタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462~税込¥1,608~1個4日以内出荷大きな開口部により操作性がアップ用途キャビネット・計測機器・厨房機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 角引手 (L120×W35)
TAKIGEN(タキゲン)¥832税込¥9151個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)48寸法L1(mm)120寸法L2(mm)92寸法H1(mm)2寸法H2(mm)11寸法P1(mm)106寸法P2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00757
ステンレス 角引手 (L150×W45)
TAKIGEN(タキゲン)¥854税込¥9391個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95寸法L1(mm)150寸法L2(mm)118寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)12寸法P1(mm)137寸法P2(mm)31寸法W1(mm)45寸法W2(mm)28表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00756
ステンレス掘込取手
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ステンレス製の掘込取手です。用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
船底引手
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。用途各種キャビネット引戸用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)40仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ステンレス掘込取手
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷本品は手掛かりがあります。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー材質亜鉛合金高さ(mm)10質量(g)105種類取手・引手長さL(mm)130取付け方法めねじ取付ピッチ(mm)116寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26取付穴深さ(mm)16