絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(2)
- M4(20)
- M6(48)
- M8(47)
- M10(30)
- M12(2)
- M16(1)
- M20(1)
取付部
- おねじ(13)
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(12)
- めねじ(段付)(2)
取付長(mm)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(9)
- 12(2)
- 15(5)
- 16(5)
- 18(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(2)
材質(取付部)
- スチール(9)
- ステンレス(13)
- 黄銅(真鍮)(6)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(25)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- イマオコーポレーション(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- 三星産業貿易(6)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・ノーブランド・エスコ
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(20)
M5
M6(48)
M8(47)
M10(30)
M12(2)
M16(1)
M20(1)

ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
キャンディノブボルト (M5)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
S型樹脂ノブ
ノーブランド¥239税込¥2631個4日以内出荷から16日以内出荷回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形取付部おねじ材質(取付部)SS400
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ウイングナット
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
脱落防止ウイングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
脱落防止ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥289税込¥3181個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥529税込¥5821個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
雌ねじウイングノブ
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 RoHS対応品。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ材質(取付部)黄銅
キャンディノブボルト M5×40 黒
三星産業貿易¥3,598税込¥3,9581セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×30 黒
三星産業貿易¥2,898税込¥3,1881セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0278材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×20 黒
三星産業貿易¥2,598税込¥2,8581セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0277材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×15 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0276材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×10 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0275材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
ウィングスクリューステンレス WN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥659税込¥7251個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303