絞り込み
ねじの呼び
- M6
- -(2)
- M4(20)
- M5(33)
- M8(47)
- M10(30)
- M12(2)
- M16(1)
- M20(1)
取付部
- おねじ(22)
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(22)
- めねじ(段付)(2)
取付長(mm)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(13)
- 12(5)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(3)
- 20(13)
- 25(6)
- 30(11)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(5)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(15)
- ステンレス(17)
- 黄銅(真鍮)(13)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(5)
- 樹脂(34)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- イマオコーポレーション(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- 三星産業貿易(6)
- エスコ(4)
- ノーブランド(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・エスコ・ノーブランド
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(20)
M5(33)
M6
M8(47)
M10(30)
M12(2)
M16(1)
M20(1)

ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
S型樹脂ノブ
ノーブランド¥239税込¥2631個4日以内出荷から16日以内出荷回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形取付部おねじ材質(取付部)SS400
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
ウイングナット
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409税込¥4501個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
脱落防止ウイングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
脱落防止ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥309税込¥3401個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)焼結合金(ステンレス)種類T字形材質(取付部)(ステンレス)SUS304
KBM・KBF プラスティックバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599税込¥6591個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ABS種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
クランプ ノブ(ウイング型)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ウイングノブ CWN
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個3日以内出荷質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
雌ねじウイングノブ
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 RoHS対応品。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ材質(取付部)黄銅
キャンディノブボルト M6×40 黒
三星産業貿易¥3,398税込¥3,7381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0284材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×30 黒
三星産業貿易¥2,798税込¥3,0781セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0283材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×20 黒
三星産業貿易¥2,598税込¥2,8581セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0282材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS


































![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)