絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- M3(17)
- M4(40)
- M5(60)
- M6(64)
- M10(45)
- M12(18)
取付長(mm)
- 8(2)
- 10(13)
- 11(1)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(13)
- 18(6)
- 20(18)
- 25(21)
- 30(15)
- 32(1)
- 35(3)
- 40(12)
- 50(1)
取付部
- おねじ(5)
- おねじ(段付)(24)
- めねじ(22)
- めねじ(段付)(12)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(13)
- ステンレス(14)
- 樹脂(29)
材質(取付部)
- スチール(33)
- ステンレス(18)
- 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(6)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 大阪魂(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(17)
M4(40)
M5(60)
M6(64)
M8
M10(45)
M12(18)

TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥319税込¥3511個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥919~税込¥1,011~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥269税込¥2961個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
MIYOSHI(小西製作所)¥499税込¥5491個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
グリップノブナットロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729税込¥8021個18日以内出荷形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
3カ-W ダンツキGBTロングNO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
ナールドノブ(オネジ) KS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個4日以内出荷質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749~税込¥824~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L