絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M4(3)
- M5(10)
- M6(10)
- M8(4)
- M10(2)
取付部
- おねじ(5)
- おねじ(段付)(2)
- その他(1)
- めねじ(9)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 樹脂(10)
- 鋳鉄(1)
取付長(mm)
- 10
- 9(5)
- 12(12)
- 14(5)
- 15(13)
- 16(11)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(14)
- 22(4)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(10)
- 28(4)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(3)
- 50(11)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- その他(2)
- スチール(1)
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 栃木屋(3)
- 三星産業貿易(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ラクテム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・ラクテム・イマオコーポレーション・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(3)
M5(10)
M6(10)
M8(4)
M10(2)

ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(24個)ほか当日出荷から翌々日出荷強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)SUS
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
六角ノブナット
ラクテム¥339税込¥3731個5日以内出荷手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(2個)当日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥799~税込¥879~1個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥589税込¥6481個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ロブナット
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類七角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック取付長(mm)10材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)