絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(3)
- M8(1)
- M10(4)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(1)
- めねじ(段付)(2)
- リーマ穴(2)
- 丸穴(1)
- 精度穴(1)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 樹脂(9)
取付長(mm)
- 16
- 9(5)
- 10(17)
- 12(12)
- 14(5)
- 15(13)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(14)
- 22(4)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(10)
- 28(4)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(3)
- 50(11)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(5)
- ステンレス(6)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 栃木屋(1)
イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(1)
M10(4)

エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
エンプラノブ(リーマー穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303