絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(2)
- M3(2)
- M4(7)
- M5(21)
- M6(34)
- M8(38)
- M12(17)
- M16(8)
取付部
- おねじ(4)
- おねじ(段付)(8)
- めねじ(12)
- めねじ(段付)(4)
材質(本体)
- スチール(3)
- ステンレス(6)
- 樹脂(20)
- 鋳鉄(1)
取付長(mm)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(9)
- 35(4)
- 40(8)
- 45(3)
- 50(5)
- 55(2)
材質(取付部)
- その他(2)
- スチール(8)
- ステンレス(12)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- イマオコーポレーション(3)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(2)
- 三星産業貿易(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・ノーブランド・栃木屋・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ラクテム・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(2)
M4(7)
M5(21)
M6(34)
M8(38)
M10
M12(17)
M16(8)

六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)SUS
プラスティックミニノブ スラストパッド付
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
六角ノブナット
ラクテム¥339税込¥3731個5日以内出荷手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
六角樹脂ノブ(おねじ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部おねじ材質(取付部)SS400
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781箱(25個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類菊形ねじピッチ(mm)1.5ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト取付部めねじねじの呼びM10材質(取付部)鉄
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥719税込¥7911個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10材質(取付部)SS400
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)