絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(2)
取付部
- おねじ(段付)(5)
- その他(2)
- めねじ(1)
- 丸穴(1)
- 精度穴(1)
材質(本体)
- 樹脂(11)
取付長(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(4)
- 19(1)
- 20(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(3)
- 60(1)
材質(取付部)
- スチール(7)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 大阪魂(7)
- 栃木屋(4)
- ノーブランド(3)
- 三星産業貿易(3)
- TRUSCO(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(3)
M10(2)
M12(2)
M16(2)

エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
SK シックスロブノブ
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類六角形取付部穴なし
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
エンプラノブ EK EK50N
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個4日以内出荷・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)材質(本体)ポリアミドH32質量(g)62タイプフェノール樹脂製D50S17D117RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUM22
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10材質(取付部)SS400