絞り込み
ねじの呼び
  • M5(2)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付長(mm)
  • 12.5
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(34)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 16(3)
  • 20(42)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(27)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(19)
  • 40(15)
  • 45(8)
  • 50(13)
取付部
  • おねじ(2)
材質(取付部)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
TAKIGEN(タキゲン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
  • ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5寸法MM5
  • 十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454税込¥499
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5寸法MM5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
つまみ