絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(2)
- M6(8)
- M8(9)
- M10(7)
- M12(1)
取付長(mm)
- 20
- 5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(19)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(8)
- 15(6)
- 16(18)
- 25(12)
- 30(9)
- 32(3)
- 35(2)
- 40(9)
- 45(2)
- 50(5)
- 55(2)
- 63(2)
- 80(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(9)
- めねじ(2)
材質(本体)
- 樹脂(12)
材質(取付部)
- スチール(6)
- ステンレス(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- Elesa(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(2)
M6(8)
M8(9)
M10(7)
M12(1)

KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥379税込¥4171個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329税込¥3621個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
フルートノブ FTK-A-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フィックスクランプノブ FCK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形