絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(3)
- M5(6)
- M6(6)
- M8(7)
- M10(3)
取付長(mm)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(1)
- 14(2)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(2)
取付部
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(3)
- 丸穴(1)
材質(本体)
- アルミ(4)
- 樹脂(6)
材質(取付部)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- イマオコーポレーション
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Elesa(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- kipp(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(3)
M5(6)
M6(6)
M8(7)
M10(3)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
セルフメイク フルートノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
D38 ダイアルインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
DHK ダイアルハンドノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。トラスコ品番104-9887材質ノブ:スチール、おねじ:スチールねじ長さ(mm)20ねじ寸法M8×1.25外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)18
フルートノブ(メネジ) FTK
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
ダイアルインジケーターノブ D38
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
DRK ダイアルラウンドノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形