絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(1)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(2)
取付長(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
材質(取付部)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- 廣杉計器(165)
- エスコ(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- TRUSCO(11)
- ラクテム(6)
- 大阪魂(6)
- イマオコーポレーション(5)
- NewHikari(4)
- RS PRO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(3)
M10(1)

塩化ビニルローレットビス
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個4日以内出荷から6日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個4日以内出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1941材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)22.5種類丸形取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7寸法MM6タキゲンコード4237
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)