絞り込み
ねじの呼び
- M8
- -(1)
- M4(1)
- M5(18)
- M6(23)
- M10(26)
- M12(23)
- M16(4)
取付長(mm)
- 13(2)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(9)
- 25(9)
- 26(2)
- 30(11)
- 35(2)
- 40(11)
- 50(4)
- 55(3)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(13)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(1)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(1)
- 樹脂(16)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(9)
- その他(1)
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(3)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- イマオコーポレーション(2)
- 栃木屋(2)
- 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・栃木屋・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M4(1)
M5(18)
M6(23)
M8
M10(26)
M12(23)
M16(4)

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
セブンロブノブ - パッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
セブンロブノブ(雌ねじ)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から5日以内出荷握りやすい7角形のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性いすぐれたフェノール樹脂製。 ・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。 ・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。 。KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製質量(g)67寸法H(mm)34寸法d(mm)18寸法D(mm)50寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法Lf(mm)min:18M(並目)ピッチ:1.25ねじの呼び(並目)M8
3カ-W セブンノブBT(D40
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)18寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13ねじ径MM8
3カ-W ソフトグリップボルト
大阪魂¥709~税込¥780~1個翌々日出荷プラスチックのインナーにプラスチックラバーを二重成型 ソフトな感触 雄ねじタイプと雌ねじタイプの両方を品揃え用途介護機器、福祉機器、医療機器、健康機器など
セブンロブノブ(雄ねじ)
栃木屋¥639~税込¥703~1個4日以内出荷から18日以内出荷握りやすい7角形のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クイックスターノブ QSK
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KSQ クイックセブンロブノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L