絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 10(16)
- 11(10)
- 12(10)
- 13(10)
- 14(10)
- 15(10)
- 16(11)
- 17(11)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(1)
ハンドル呼び径(Φmm)
- 100
- 32(2)
- 40(2)
- 50(6)
- 63(6)
- 80(16)
- 120(1)
- 123(1)
- 125(22)
- 140(8)
- 150(4)
- 160(21)
- 175(3)
- 180(4)
- 200(24)
- 225(3)
- 250(16)
- 280(3)
- 300(3)
- 315(4)
- ハンドル呼び径(Φmm)をもっと見る
種類
ソリッド(3)
ダイアル(2)
ツインスポーク(4)
ディスク(5)
朝顔(4)
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(22)
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
10(16)
11(10)
12(10)
13(10)
14(10)
15(10)
16(11)
17(11)
23(2)
24(2)

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ハンドル
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個12日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個12日以内出荷タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ハンドル
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から12日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。タイプ握りなし種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ELESA ソリッドハンドル
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック