絞り込み
軸穴径(Φmm)
ハンドル呼び径(Φmm)
ブランド
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個当日出荷軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。トラスコ品番131-7660材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:33ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)49
角リム型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。トラスコ品番133-5108材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)45ハンドル径(Φmm)200
丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から5日以内出荷質量(g)1070種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン/ブラック材質(握り)ポリアミド、ブラック
封印付ロックハンドル
ホシモト¥799税込¥8791個9日以内出荷封印する事が出来ます。左右兼用設計。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)64.6表面処理梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
小型ロックハンドル
ホシモト¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス質量(g)75.4RoHS指令(10物質対応)対応
小型ロックハンドル
ホシモト¥919税込¥1,0111個9日以内出荷蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)64.6表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水丸型ロックハンドル
ホシモト¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷安心の防水設計(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル
ホシモト¥819税込¥9011個9日以内出荷シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)76表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル
ホシモト¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスL型防水ハンドル
ホシモト¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
L型防水ハンドル(シルバー塗装)
ホシモト¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル(シルバー塗装)
ホシモト¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミコントロールハンドル - コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13寸法T(mm)10寸法s(mm)10寸法h(mm)3.8
グリップ用折りたたみユニット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1/1.25(M/M1)寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目/並目(M/M1)寸法P(mm)6寸法M(mm)M6寸法d1(mm)10.5寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5寸法M1(mm)M8寸法Lf1(mm)12.7
プラローレットハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個当日出荷定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。 指かけ付きリム形状です。トラスコ品番133-0439質量(g)2280寸法B(Φmm)-材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)24材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)200
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個12日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
ハンドル
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個12日以内出荷質量(g)1050タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔スポーク数3材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)14表面処理(ハンドル車)クロムメッキハンドル呼び径(Φmm)140
セーフティガード ハンドル
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷全長(mm)100材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)54使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個12日以内出荷タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ハンドル
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
クランクハンドル
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリアミド色(握り)つや消しブラック
ハンドル
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から12日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ハンドル
イマオコーポレーション¥5,698~税込¥6,268~1個12日以内出荷材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック