絞り込み
軸穴径(Φmm)
ハンドル呼び径(Φmm)
ブランド
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個24日以内出荷から33日以内出荷材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし回転ハンドルEH24530.付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝なし、ハンドルなし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,798税込¥8,5781個24日以内出荷材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状B-F/A材質(本体)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,698~税込¥10,668~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状N-F/A材質(本体)ネズミ鋳鉄FCRoHS指令(10物質対応)対応
スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝なし、ハンドルなし、B-F/A型(旧A4型)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,498~税込¥8,248~1個24日以内出荷から33日以内出荷形状B-F/A材質(本体)ネズミ鋳鉄FCRoHS指令(10物質対応)対応
ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,498~税込¥8,248~1個33日以内出荷形状B材質(本体)アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
フォールディング ハンドル Eタイプ
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)127材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS302色(本体)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。タイプ握りなし種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
角リム型エンプラハンドル車 YN
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6種類ソリッド材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
角リム型エンプラハンドル車 Y-N
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6種類ソリッド材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH
MIYOSHI(小西製作所)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80
ツインスポークハンドル車 TW-F
MIYOSHI(小西製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
ツインスポークハンドル車 TW
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
スリーアームハンドル TRA
MIYOSHI(小西製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜種類3アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ツインスポークハンドル車 NTW
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
ダイアルハンドル車 MDHW-N
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22種類ダイアル材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類4アーム寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜種類4アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
エンプラディスクハンドル車 EDH-F
MIYOSHI(小西製作所)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート種類ソリッド材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装