8ページ目: ハンドル車

FA現場のお役立ち情報
322件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
  • エンプラディスクハンドル車 EDH-F MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラディスクハンドル車 EDH-F

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • エンプラディスクハンドル車 EDH-R MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラディスクハンドル車 EDH-R

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所)

    アルミニウム安全ハンドル車 ASH

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート種類ソリッド材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
  • デジタル ダイアル ハンドル車 イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    種類ダイアル下穴径(Φmm)7寸法d(Φmm)26(最大)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(インサート)亜鉛メッキ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • HSS アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSS アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム種類ツインスポークスポーク数2
  • HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSN 2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂種類ツインスポークスポーク数2
  • HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HDA・HDB アルミディスクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスク
  • HCS アルミコントロールハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HCS アルミコントロールハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム種類コントロール表面処理アルマイト処理(黒)
  • HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HCH アルミディスクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム種類ディスク
  • HCB アルミコントロールハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HCB アルミコントロールハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム種類コントロール表面処理アルマイト処理(黒)
  • D 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D 朝顔ハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スティール質量(g)6650種類朝顔D315スポーク数5
  • DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    DHW ディスク型ダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    PDH エンプラダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル イマオコーポレーション

    TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)
  • AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車 イマオコーポレーション

    SSH・SSHR 小型ステンレスハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ローレット
  • ASH アルミニウム安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    ASH アルミニウム安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド
  • NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    NDA・DA ディスク型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
    種類ディスク寸法S(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)-寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)-寸法B(Φmm)-表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション

    NSH・SH ソリッドハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • EEDH エルゴディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EEDH エルゴディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    タイプERG型回転握り付き種類ディスク
  • SY 安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    SY 安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
    種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション

    NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
  • AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーション

    AL2SP アルミ2スポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    種類ツインスポーク
  • 平ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    平ハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
    仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
  • ハンドホイール RS PRO RS PRO

    ハンドホイール RS PRO

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 4スポークハンドホイールRS Pro 4スポークハンドホイール(スルーハブを装備)は、植物繊維強化フェノール樹脂製です。打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製ハブを備えています。4スポークハンドホイール 亜鉛めっきスチール製ハブ 材質: 植物繊維強化フェノール樹脂 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意
    仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 140mm取り付け穴径 = 28mm取付穴深さ = 17mmドリルハブ = あり取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホイール RS PRO RS PRO

    ハンドホイール RS PRO

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RS PROスポックハンドホイール. RS PROスポックハンドホイールは、油の多い環境でもポジティブで快適なグリップを実現する人間工学に基づいた設計です。このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の折りたたみ式回転ハンドルオプションが用意されています。特長と利点. 折りたたみ式回転ハンドルオプション 亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。
    仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 120mm取り付け穴径 = 25mm取付穴深さ = 15mmホイール材質 = フェノール樹脂, 植物繊維強化取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドホイール RS PRO RS PRO

    ハンドホイール RS PRO

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    4 / 5スポークステンレススチール. ショットブラスト仕上げ 頑丈で 高い機械的強度 塗装その他の表面処理を必要としない 優れた耐食特性と美しい仕上げ 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適 キー溝付属品付き グレード304ステンレススチール製
    仕様タイプを処理 = なしスポーク = ありホイール径 = 200mm取り付け穴径 = 14mm取付穴深さ = 24mmドリルハブ = ありホイール材質 = ステンレス鋼取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラダイアルハンドル車 PDH イマオコーポレーション

    エンプラダイアルハンドル車 PDH

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
  • ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN イマオコーポレーション

    ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
  • ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA イマオコーポレーション

    ツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m質量(g)1150使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)38寸法H(mm)42寸法d(mm)10(H9)寸法A(mm)16寸法D(mm)312材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック寸法D1(mm)35寸法D2(mm)86寸法H1(mm)80材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
  • エンプラディスクハンドル車 EDHN イマオコーポレーション

    エンプラディスクハンドル車 EDHN

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
  • アルミ朝顔型ハンドル車 ALV イマオコーポレーション

    アルミ朝顔型ハンドル車 ALV

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
  • アルミ2スポークハンドル車 AL2SP イマオコーポレーション

    アルミ2スポークハンドル車 AL2SP

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
  • スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、回転ハンドル(EH24530.)付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物、筒形ハンドルEH24530:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当)最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,998税込9,898
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ディスク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,698税込8,468
    1個
    33日以内出荷
    材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、ハンドルなしN-F/A型(旧A3型)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,198税込4,618
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    形状N-F/A材質(本体)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スポーク・ハンドル、DIN950鋳鉄製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:ネズミ鋳鉄FC形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 小型ステンレスハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル 小型ステンレスハンドル

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種類ローレット
  • ハンドル 小型アルミニウムハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル 小型アルミニウムハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    種類ローレット
ハンドル車