絞り込み
材質
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(8)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • シブタニ
  • TAKIGEN(タキゲン)(354)
  • 栃木屋(61)
  • ジョー・プリンス竹下(59)
  • ホシモト(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • トップウォーター(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 下西製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(4)
亜鉛合金(8)
樹脂(1)
黄銅(真鍮)(1)
  • 折りたたみハンドル シブタニ

    折りたたみハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
    用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ローラータイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面スイングハンドル シブタニ

    平面スイングハンドル

    シブタニ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
  • コーナーハンドル シブタニ

    コーナーハンドル

    シブタニ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ製品質量(g)840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉アジャスタハンドル シブタニ

    密閉アジャスタハンドル

    シブタニ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
    用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)

    シブタニ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    コーナーハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストバー取手(ステンレスタイプ) シブタニ

    アシストバー取手(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
    用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)製品質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシスト取手(大型引戸用) シブタニ

    アシスト取手(大型引戸用)

    シブタニ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
    用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地製品質量(g)3100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)

    シブタニ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品受け材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用ハンドル シブタニ

    密閉用ハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力密閉が可能です。左右勝手があります。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど付属品受け材質/仕上黄銅(C3604)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタン付き平面ハンドル シブタニ

    押ボタン付き平面ハンドル

    シブタニ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
    用途分電盤・配電盤、建築設備など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム製品質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルアップハンドル シブタニ

    プルアップハンドル

    シブタニ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色)製品質量(g)280キーS200RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル