4ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
269件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • ハッチ用フラッシュリフトハンドル ステンレスSUS316 トップウォーター

    ハッチ用フラッシュリフトハンドル ステンレスSUS316

    トップウォーター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    9日以内出荷
    デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレスSUS316使用のプルハンドル。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。ハンドルを起こすことで取っ手が出てきます。ステンレスSUS316を使用しているため塩害に対しても耐久性が高く低コストで長く使用していただける商品となっています。
    付属品取付用ネジ材質ステンレスSUS316
  • ハッチ用フラッシュリフトハンドル ステンレスSUS316 トップウォーター

    ハッチ用フラッシュリフトハンドル ステンレスSUS316

    トップウォーター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレスSUS316幅(mm)76縦(mm)58
  • フォールディング プルリング トップウォーター

    フォールディング プルリング

    トップウォーター
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレスSUS316
  • 防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下

    防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
  • スイングハンドル  大 ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル 大

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)415.3寸法L1(mm)146寸法t(mm)3.2表面処理サチライトクロムめっき寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)117寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)120.9寸法t(mm)2.3寸法L2(mm)21.5寸法P(mm)30寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法H3(mm)77寸法W3(mm)8寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)103材質(金具)ステンレス寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

    ホシモト
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)

    ホシモト
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型防水ハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    L型防水ハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
  • 防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト

    防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

    ホシモト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
  • スプリング付きロック ホシモト

    スプリング付きロック

    ホシモト
    ¥439税込¥483
    1個
    9日以内出荷
    パネルに使用され、鍵無しタイプです。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)53表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷
    本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水丸形ロックハンドル ホシモト

    防水丸形ロックハンドル

    ホシモト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    9日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル(赤ボタンタイプ) ホシモト

    平面ハンドル(赤ボタンタイプ)

    ホシモト
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    9日以内出荷
    ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)。取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)樹脂
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷
    本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
  • 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト

    防水薄型平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが1。5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    12日以内出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    12日以内出荷
    2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドルユニット ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドルユニット

    ジョー・プリンス竹下
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    12日以内出荷
    片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ) ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    12日以内出荷
    防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • 裏掛け止金 ジョー・プリンス竹下

    裏掛け止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥309税込¥340
    1個
    12日以内出荷
    止金先端部を切断、折り曲げ加工してご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(Ep-Fe/Zn CM2)
  • 銅張冷蔵庫ハンドル ジョー・プリンス竹下

    銅張冷蔵庫ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    12日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途厨房機器材質黄銅鋳物(YBsC)
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
  • ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ECプレート付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け戸先ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。
    付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスL型バーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスL型バーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス角パイプ・L型バーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角パイプ・L型バーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • 横型平面ハンドル裏掛け止金付き ジョー・プリンス竹下

    横型平面ハンドル裏掛け止金付き

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用型です。 本体と裏掛け止金のセット品です。 専用止金が付属しています。 止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との 連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
    用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK60
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,306税込¥4,737
    1個
    5日以内出荷
    A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なしタキゲンコード4715
  • ステンレスオートロック防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスオートロック防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,567税込¥19,324
    1個
    5日以内出荷
    オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品キー2本、脱落防止スプリング仕様オートロック材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
平面ハンドル