絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。色つや消し黒材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
ステンレスバーハンドル(片側タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷ガラス扉専用材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮質量(kg)0.3取付穴Φ12仕上鏡面研磨+クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
防水ロックハンドル
ホシモト¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当用途小型制御盤・各種振動機器付属品止め金材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個3日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル 鍵穴シャッター付
LAMP(スガツネ工業)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)480適合板厚(mm)1~3仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)490仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様鍵付(同一)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
タッチロック平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)677キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
SWC スイングハンドル用3点
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
SWH スイングハンドル
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷取付けは一切溶接の必要がありません。 IP65クリア 耐塩、耐絶縁性を要する箇所に最適です。 スイング用3点ラッチ使用の場合、取付板厚は2mmです。質量(g)227
ミニウイングハンドル 220-93型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。適合板厚(mm)5以下回転角度(°)90
フック付ハンドル 407-94型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド(ハンドル部)亜鉛合金色ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7
ハンドルケース AF-25-P06
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
ステンレス鋼製ハンドル 980643
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)54.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)10.3
ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638
LAMP(スガツネ工業)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
ロックハンドル
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個14日以内出荷キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
平面インジケーターハンドル
栃木屋¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等質量(g)423最大回転角度(°)(キー)180材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色キー番号M345RoHS指令(10物質対応)対応
回転ハンドル
栃木屋¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から14日以内出荷取付工数の削減をコンセプトに開発された回転ハンドルです。ハンドル部のデザインも一新、各種筐体にマッチする短形型です。RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型)
栃木屋¥2,298~税込¥2,528~1個14日以内出荷指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)適合板厚(mm)t0.8~t2.3材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.6~t2.3グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防水カラーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アクリル系樹脂焼付塗装