絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- シブタニ
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(61)
- イマオコーポレーション(2)
- ショウエイ(1)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ホシモト(5)
- 栃木屋(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
亜鉛合金(1)

防水ハンドル
シブタニ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
防水ハンドル(ステンレスタイプ)
シブタニ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨ねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5