28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターから絞り込む
  • 30cm リビングメカ扇風機 TEKNOS

    30cm リビングメカ扇風機

    TEKNOS(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    風量押ボタン 3段階切替タイマー2時間切り
  • 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
    用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
  • 30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

    30cmリビング扇風機

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
    質量(kg)2.8ホワイト羽根枚数5消費電力(W)(50/60Hz)23/28風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81首振り左右羽根径(Φmm)300切タイマー3時間
  • DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS

    DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
    ホワイト消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数40本体質量(kg)6.3モーターDCモーター風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
  • 30cmリビングリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmリビングリモコン扇風機

    TEKNOS
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    30cm5枚羽根のリビング扇風機
    ハネ径(cm)30ホワイト切タイマー7.5時間羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量調整3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870本体質量(kg)(約)2.9風量ソフトタッチ風量左右首振対応リズム風対応機能おやすみ風、フラットガードリモコン対応
  • 扇風機 フロア扇風機 押しボタン式 風量6段階 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 フロア扇風機 押しボタン式 風量6段階 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,180税込13,398
    1台
    当日出荷
    高さ最大144cmの大型リビング扇風機。オフィスや集会場など広い場所に最適。ターボモード搭載。操作方法:押しボタンスイッチ式。切タイマー:2時間。風量:6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)。ワイヤーガード。首振り(後部に首振りつまみ)。羽根:5枚(40cm)。左右首振り角度:左45度、右45度。上下向き角度:上向23度、下向8度
    用途オフィスや集会場など広い場所に最適。ハイポジション扇風機 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室質量(kg)6.3ホワイト消費電力(W)通常:43/45(50/60Hz)、ターボ:56/62(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数5枚モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145風量調整6段階1時間あたりの電気代目安(円)1.3/1.4 (50/60Hz)、ターボ時1.7/1.9 (50/60Hz)左右首振自動:左右90度上下角度調整手動:上23度/下8度切タイマー~120分
  • 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機

    扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります。 お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます。 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
    材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
  • 扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
  • DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式) TEKNOS

    DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
    用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に質量(kg)2.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895消費電力(W)(50/60Hz)3~20機能首振り風量4段階操作押しボタン式タイマー2時間切タイマー
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
    ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
  • 扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。風量:7段階。リズム風搭載。おやすみモード搭載。切タイマー:1/2/4時間。左右首振り運転(本体つまみ)。リモコン付属(電池付きCR2032)。メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始。10時間自動OFF。手動上下角度調節可能。高さ調節対応。減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-861時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス

    リモコン付きDCフロアー扇風機

    アピックス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
    付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
  • DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)35本体質量(kg)4.2風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040タイマー時間入/切8時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • リビング扇風機 東芝

    リビング扇風機

    東芝
    8,980税込9,878
    1台
    当日出荷
    2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
    質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30切タイマー1・2・4時間
  • フロアー扇風機 TEKNOS

    フロアー扇風機

    TEKNOS
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機。DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機
    仕様首振りホワイト種類リズム風消費電力(W)48~55(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)W430×D400×H1250~1480本体質量(kg)5.9風量3段階切替タイマー8時間切
  • リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマ

    リモコン式リビング扇

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1台
    当日出荷
    【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
    機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
  • 扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機。上下左右自動首振り。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。従来品の1/3に収納可能。ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる。上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)。左右首振り角度調節:30度/60度/90度。DCモーター搭載。風量:8段階。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風機能搭載。フルリモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ質量(kg)ハイポジション時:3.5、ローポジション時:3.3グレージュ消費電力(W)21(50/60Hz)電源[入力]AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、[出力]DC 24.0V/1.0A電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】35×35×94【ローポジション時】35×35×661時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)
  • ACフロア扇風機 トヨトミ

    ACフロア扇風機

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
    仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
  • 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。dcモーター搭載。風量:8段階。リズム風搭載。切タイマー:1/2/4/6。左右自動首振り運転。フルリモコン付属。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。8時間自動OFF。90度上下手動角度調節可能。高さ調節:ポール継脚2段階。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。チャイルドロック機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6ホワイト消費電力(W)16電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×481時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
  • リモコン DC扇風機用 モノタロウ

    リモコン DC扇風機用

    モノタロウ
    799税込879特価
    1個
    当日出荷
    モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
    適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)
  • sirocaサーキュレーター扇風機 siroca

    sirocaサーキュレーター扇風機

    siroca
    11,790税込12,969
    1台
    当日出荷
    風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
    セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)最小:2、最大:24コード長さ(m)約1.5ハネ径(cm)22.5機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)風量調整8段階モード3種類(連続、リズム、おやすみ)操作パネルタッチパネル式タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
  • 扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×481時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
  • 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS

    23cmDCフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    上下左右に自動首振りをする優れもの。部屋干しの洗濯物にも重宝します。
    ホワイトハネ径(cm)23本体質量(kg)3.2消費電力(W)(50/60Hz)6~18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×715~885風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー8時間入切首振り上下左右自動
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)2~22風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切
  • 扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ

    扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
  • 扇風機 (リモコン付き) エスコ

    扇風機 (リモコン付き)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1台
    翌日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
  • DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

    DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

    TEKNOS
    7,258税込7,984
    1台
    欠品中
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ

    ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
    用途オフィスなどの涼み、換気に仕様風量調節:8段階付属品リモコントラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

リビング扇