絞り込み
電源
- AC(3)
- USB(2)
- 乾電池(1)
- 充電式(1)
ハネ径(cm)
- 5(2)
- 12(5)
- 18(1)
- 19(1)
機能
リズム風(1)
切タイマー(3)
左右首振(1)
風量調節(8)
色
その他(1)
グレー(4)
ブラウン(2)
ブラック(1)
ベージュ(3)
ホワイト(4)
モーター
- DCモーター(3)
ハネ枚数
- 7
- 2(1)
- 3(14)
- 4(5)
- 5(9)
- 6(1)
ブランド
- TOPLAND(7)
- エスケイジャパン(1)
- CUC(中国産業)(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
TOPLAND・エスケイジャパン・CUC(中国産業)・ライフオンプロダクツ
「電源」から絞り込む
AC(3)
USB(2)
乾電池(1)
充電式(1)

デスクファン
TOPLAND(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
DCボックス扇風機
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機。前面ガード部取り外し可能。◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)。◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)。◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間。◇風量3段階(弱・中・強)。◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止。◇角度調整:上下360度。◇羽根径:12cm。◇羽根枚数:7枚用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階
TOPLAND¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
LUMBER 卓上用ボックス扇風機
エスケイジャパン¥5,980税込¥6,5781台6日以内出荷薄型コンパクト収納。7枚羽根のやわらかい風。モバイルバッテリーで使用できる!。上下300度角度調節機能付き羽根枚数7枚羽根径(Φmm)190
18Vファンケーブルレス
CUC(中国産業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。仕様約4~5時間充電・4段階出力切替付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル材質ポリカーボネート,TPU色No.999(色展開なし)サイズF質量(g)【バッテリー】140【ファン】122羽枚数7枚バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3350