絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

534件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
  • ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) 撥水道場

    ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き)

    撥水道場
    959税込1,055
    1個
    9日以内出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
    用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓・注ぎ口付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30ノズル長(mm)230
  • 扁平缶 1L Aタイプ 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ

    瑞穂化成工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • 角缶 10L 白 大口 千曲化成

    角缶 10L 白 大口

    千曲化成
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
    用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)210×210×310Hナチュラル質量(g)700容量(L)10内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応パッキンなし
  • UN対応角型容器3L用キャップ KAUTEX

    UN対応角型容器3L用キャップ

    KAUTEX
    129税込142
    1本
    当日出荷
    タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
    材質HDPEアズワン品番4-2058-11
  • フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー フジモリ産業

    フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)フタなし:270、フタ付:273.5容量(L)6口内径(Φmm)31.5本体外径(Φmm)195×145
  • 平角缶 取手付き ニッコー

    平角缶 取手付き

    ニッコー(1件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
    種別1ケロ
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • 手提げ平角瓶 コック付 アズワン

    手提げ平角瓶 コック付

    アズワン(2件のレビュー)
    5,089税込5,598
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き容量(L)10口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
  • 扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
  • ポリ角容器/グレー 5L 撥水道場

    ポリ角容器/グレー 5L

    撥水道場
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
    用途液体の保存・保管に。仕様キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE幅(mm)190ボトル:グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30
  • NEWボルディウォータータンク20 CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク20

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×365
  • 灯油缶 黒 大澤ワックス

    灯油缶 黒

    大澤ワックス
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    バンド付キャップ仕様
    用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
  • ブックボトルコック付き10L サンプラテック

    ブックボトルコック付き10L

    サンプラテック
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
    用途薬品などの保管。トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    10日以内出荷
    外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
    仕様20L用ノズル付きキャップ材質ノズル/PVCタイプ20L用ノズル付きキャップノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-14
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)幅(mm)200高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ

    AZ(エーゼット)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
  • ノズル付 水缶 プラテック

    ノズル付 水缶

    プラテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A容量(L)10寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
  • ポリタンク(底部傾斜・コック付) エスコ

    ポリタンク(底部傾斜・コック付)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1個
    翌日出荷
    ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。
    材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
  • ボルディー ウォータータンク CAPTAIN STAG

    ボルディー ウォータータンク

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)

    ハンディ缶 PE製

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
  • ポリエチレン タンクHN用ノズル シービープラス

    ポリエチレン タンクHN用ノズル

    シービープラス
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレンタンクHN用ノズルです。
  • 角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし アズワン

    角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし

    アズワン
    72税込79
    1個
    3日以内出荷
    5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
  • 平角缶 2ヶ口 ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 ノズル付

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • 平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様 NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
  • 扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ 瑞穂化成工業

    扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ

    瑞穂化成工業
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    スリット部分から透過いたします。
    仕様●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)
  • ポリテナー 偏平 4L サンプラテック

    ポリテナー 偏平 4L

    サンプラテック
    789税込868
    1本
    当日出荷
    中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
    用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • スクエアーボトル アズワン

    スクエアーボトル

    アズワン
    2,624税込2,886
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
    材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
  • 薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ オーヤラックス

    薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ

    オーヤラックス
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
    アイボリーホワイト
  • マルチボトル丸型 ニッコー

    マルチボトル丸型

    ニッコー
    79税込87
    1本
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE、フタ/PP
  • 10Lポリタンク(ノズル付) エスコ

    10Lポリタンク(ノズル付)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)330×171×342容量(L)10ノズル長(mm)245
  • 扁平缶10L カラー容器 瑞穂化成工業

    扁平缶10L カラー容器

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)10目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
  • ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 三商

    ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
  • ポリ平角缶広口コック付 20L 三商

    ポリ平角缶広口コック付 20L

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM容量(L)20口径(Φmm)96コック25A外寸法(mm)175×345×H435コック外径(Φmm)22
  • サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口下口活栓瓶 遮光

    サンプラテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    仕様遮光トラスコ品番836-2224容量(L)5ねじ山20A取手片手
  • プラスチックドラム(UNマーク取得) ケニス

    プラスチックドラム(UNマーク取得)

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
    付属品蓋・封印ピン材質超高分子PE基準規格UNマーク
  • PE角型タンク セムコーポレーション

    PE角型タンク

    セムコーポレーション
    55,980税込61,578
    1個
    11日以内出荷から33日以内出荷
    コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
    用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶