絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(12)
- 0.2~0.4未満(12)
- 0.4~0.6未満(13)
- 1~2未満(26)
- 2~3未満(33)
- 3~4未満(13)
- 4~5未満(33)
- 5~6未満(83)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(2)
- 10~20未満(154)
- 20~30未満(159)
- 30~40未満(11)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(81)
- 瑞穂化成工業(52)
- エスコ(37)
- ニッコー(25)
- 三商(23)
- SCAT(18)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
- サンプラテック(16)
- 三宝(16)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- エム・あい(13)
- 小泉製麻(12)
- TRUSCO(11)
- DICプラスチック(11)
- スイコー(10)
- RotopaX(ロトパックス)(10)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- プラテック(8)
- KAUTEX(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ポリタンク/扁平缶
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
商品豆知識

フロロバリアタンク
サンプラテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
角型瓶 ノズル付き・HDPE・目盛りなし
アズワン¥72税込¥791個3日以内出荷5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2706-05
扁平缶ボールコック付(広口)
瑞穂化成工業¥10,980~税込¥12,078~1個(1個)4日以内出荷容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
両口灯油缶
コダマ樹脂¥1,698税込¥1,8681個当日出荷灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
スクエアーボトル
アズワン¥2,624~税込¥2,886~1個当日出荷持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
Asnt ホイールタンク
タンゲ化学工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.95色ミリタリーグレー容量(L)20口径(Φmm)38(両口)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37
ウォッシャブル ウォーターバッグ
岩谷マテリアル(1件のレビュー)¥579税込¥6371個(3L)当日出荷アウトドア ・ 非常時の備えに最適。安定性のあるスタンドタイプ&注ぎ口付き。持ち手カンタン装着&密閉。色ブルー容量(L)3
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360~税込¥1,496~1個翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。材質本体/PE(ポリエチレン)色青表面抵抗値(Ω)10E11以下
軟膏容器NK型
ニッコー¥279~税込¥307~1本翌々日出荷粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~70キャップパッキン付
タマカン(UNマーク取得)
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1組(4個)4日以内出荷から8日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。材質HDPE口内径(Φmm)50
MJテナー ケミカルコック付
三商¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から10日以内出荷容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
平角缶 取手付き
ニッコー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。種別1ケロ材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様片口、目盛なし、中栓付材質ポリエチレン(PE)容量(mL)5000容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B材質ポリエチレン質量(g)769容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)99.5×100×264(H)容量(mL)2000質量(g)131口内径(Φmm)23
平角缶(1ケ口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5本)ほか翌々日出荷持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
ブックボトルコック付(中栓付)
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓付ねじ山(コック)20A
角型手提瓶(目盛りなし)
アズワン¥2,594税込¥2,8531個当日出荷仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307容量(L)10口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
ポリタンク専用部品
mizuho¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷取り付けるだけ!GL45変換アダプタ用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース
積水成型工業¥819~税込¥901~1個当日出荷コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。用途液体の配送・保管に。適合機種ロンテナー材質ダンボール色茶色品名ロンテナー用ダンボールケース
平角缶 2ヶ口・ノズル付
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70
ハンディー缶 (ポリエチレン製)
エスコ¥855~税込¥941~1個(1個)翌日出荷付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。材質ポリエチレンノズル長(mm)225
密閉バケツ・ミニ 角 15L
アズワン¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷やわらかいフタでしっかり密閉します。材質本体、フタ/ポリエチレン(PE)寸法(mm)310×290×275質量(g)810容量(L)15アズワン品番4-4515-12
両口ポリタンク(扁平缶)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350色乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
薬注タンクHD
スイコー¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。材質ポリエチレン(PE)
UNコンテナ20L 容器
PRO-WESTERN Canada¥3,198税込¥3,5181パック当日出荷UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。材質ガスケット/EPDM高さ(mm)414.4質量(g)1012規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30外径(Φmm)最大311.2アズワン品番4-3638-01
ハンディーボトル活栓付
アズワン¥4,554~税込¥5,009~1個当日出荷から10日以内出荷移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
安全廃液キャップ用オプション
SCAT¥26,980税込¥29,6781個当日出荷フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。仕様排気フィルター材質PPフィルター(交換周期)6ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-26
扁平缶両口 5L ノズルなし
瑞穂化成工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)200色グレー高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ
オーヤラックス¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)色アイボリーホワイト
丸型ボトル PPCO 2221シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,798税込¥7,4781本当日出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ
エスコ¥2,180~税込¥2,398~1個翌日出荷から翌々日出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ)。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。パッキン付き。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。RoHS10物質対応品。材質ポリエチレン