絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

539件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2L希釈ボトル シーバイエス

    2L希釈ボトル

    シーバイエス(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル(ツギ口付)

    GA(グリーンエース)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    材質PE口内径(Φmm)31耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    丸型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PE口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
    用途液体の保存・保管等容量(L)20目盛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
  • 20L両口缶名中天穴開きキャップ アズワン

    20L両口缶名中天穴開きキャップ

    アズワン
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2705-98
  • 扁平缶ノズルなし TRUSCO

    扁平缶ノズルなし

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
    用途アウトドアや防災の備えとして幅(mm)350容量(L)20目盛間隔5L
  • 10L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業

    10L灯油缶 JISマーク付

    北陸土井工業
    1,898税込2,088
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)810容量(L)(約)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260
  • 扁平缶 1L Aタイプ スリット入 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ スリット入

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワン

    ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器

    アズワン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
    仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
  • 20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ

    20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    当日出荷
    液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
    仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)寸法(mm)360×200×410容量(L)20
  • 角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    角型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
    材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
  • ユニオンコンテナーII型用オプションキャップ アズワン

    ユニオンコンテナーII型用オプションキャップ

    アズワン
    83税込91
    1個
    当日出荷
    ユニオンコンテナーII・ユニオンコンテナーII(スクエア)用のオプションです。
    材質HDPE
  • タマカン 三商

    タマカン

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
    材質PE寸法(mm)192×142×H295容量(L)6口内径(Φmm)32
  • 扁平缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中栓付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリエチレン 手付ボトル (中栓・ノズル付) シービープラス

    ポリエチレン 手付ボトル (中栓・ノズル付)

    シービープラス
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    小さめのノズル付きポリ容器です。
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    翌々日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
    材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
  • 扁平缶 1L Aタイプ 瑞穂化成工業

    扁平缶 1L Aタイプ

    瑞穂化成工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
    用途液体の保存・保管等幅(mm)116ナチュラル高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
  • 広口缶 ノズル付 北陸土井工業

    広口缶 ノズル付

    北陸土井工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使いやすい、軽量で丈夫なポリ容器。注ぐのに便利なノズル付きです。
  • 平角缶 取手付き ニッコー

    平角缶 取手付き

    ニッコー(1件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
    種別1ケロ
  • 危険物輸送容器 ポリコン フロンケミカル

    危険物輸送容器 ポリコン

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
    材質HDPE口内径(Φmm)50口数片口取手あり
  • 扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    パッキン付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621容量(L)10寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • 灯油缶 黒 大澤ワックス

    灯油缶 黒

    大澤ワックス
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    バンド付キャップ仕様
    用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
  • NEWボルディウォータータンク CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
    材質ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)400×190×365
  • ノズルセットSヘッダー付 ヒシエス

    ノズルセットSヘッダー付

    ヒシエス
    439税込483
    1本
    当日出荷
    土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
    トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
  • 灯油缶20L(ノズル無し) プラテック

    灯油缶20L(ノズル無し)

    プラテック
    1,698税込1,868
    1缶ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    灯油用ポリ缶
    材質ポリエチレン容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×340
  • UN対応角型容器3L用キャップ KAUTEX

    UN対応角型容器3L用キャップ

    KAUTEX
    129税込142
    1本
    当日出荷
    タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
    材質HDPEアズワン品番4-2058-11
  • 4L-HO-F PE容器 ハニー

    4L-HO-F PE容器

    ハニー
    679税込747
    1個
    翌日出荷
    取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
    用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
  • フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー フジモリ産業

    フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。
  • ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ コクゴ

    ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ

    コクゴ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。
    用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
  • ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー コクゴ

    ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。
    仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
    容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)幅(mm)200高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • ポリ容器(ポンプ付) TRUSCO

    ポリ容器(ポンプ付)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
    用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100容量(L)4アズワン品番64-8734-10

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶