絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 125(6)
  • 127(1)
  • 150(6)
  • 175(6)
  • 180(6)
  • 200(6)
  • 305(2)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(4)
  • スレート(1)
  • タイル(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 19.05~32(6)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
  • 25.4~76.2(6)
  • 30.5(2)
粒度・番手
  • 140~1200(6)
刃厚(mm)
  • 3
  • 1(6)
  • 1.4(7)
  • 1.8(19)
  • 2(31)
  • 2.2(19)
  • 2.4(9)
  • 3.5(6)
  • 4(8)
  • 4.5(22)
  • 5(14)
  • 5.5(9)
  • 6(17)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 15(14)
  • 20(6)
ブランド
  • ノーブランド(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • ツボ万(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
ノーブランド・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ツボ万・三京ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマーク2

    三京ダイヤモンド工業
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
  • ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    56,980税込62,678
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
  • ニューSAポリッシャーNSA-RM100 ツボ万

    ニューSAポリッシャーNSA-RM100

    ツボ万
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVポリッシャー ツボ万

    NVポリッシャー

    ツボ万
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
    用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ALC用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    65,980税込72,578
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1枚
    23日以内出荷
    14A1タイプ
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    39,980税込43,978
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    38,980税込42,878
    1枚
    23日以内出荷
    1A1タイプ
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール