絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 127(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(3)
  • スレート(1)
  • ブロック(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
  • 30.5(1)
刃厚(mm)
  • 3
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.2(4)
  • 1.4(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 1.8(16)
  • 2(20)
  • 2.2(17)
  • 2.4(8)
  • 2.5(4)
  • 2.7(5)
  • 2.8(4)
  • 3.2(4)
  • 4.5(10)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 15(3)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • ツボ万(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
105(1)
127(1)
305(1)
355(1)
360(1)
400(1)
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    56,980税込62,678
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
  • ニューSAポリッシャーNSA-RM100 ツボ万

    ニューSAポリッシャーNSA-RM100

    ツボ万
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVポリッシャー ツボ万

    NVポリッシャー

    ツボ万
    13,980税込15,378
    1枚
    翌々日出荷
    ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
    用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100取付穴M10ネジチップ幅(mm)13チップ厚さ(mm)3適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ALC用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    65,980税込72,578
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール