絞り込み
外径(Φmm)
- 115
- 25(9)
- 32(14)
- 38(13)
- 40(6)
- 50(41)
- 65(36)
- 75(44)
- 80(6)
- 100(56)
- 125(30)
- 150(42)
- 152(5)
- 200(40)
- 250(37)
- 300(31)
- 350(12)
- 400(11)
- 450(11)
- 500(11)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(2)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 14(3)
ブランド
- LESSMANN(4)
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(41)
65(36)
75(44)
100(56)
125(30)
150(42)
200(40)
250(37)
300(31)
その他(16)
外径(Φmm)をもっと見る

ホイールブラシ
LESSMANN¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10(P1.5)
パイプラインブラシ
LESSMANN¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
ホイールブラシX-LOCK ステンレス線
LESSMANN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4565材質ステンレス厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
ホイールブラシX-LOCK 高張度鋼線
LESSMANN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4566材質高張度鋼線厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5



















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)