絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(50)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- バーテック(22)
- エスコ(19)
- ミニター(19)
- 高島産業(15)
- オズボーン(11)
- PFERD 馬印(10)
- FBK(フタバ)(9)
- オフィスマイン(8)
- RS PRO(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- TRUSCO(6)
- 錦(5)
- 鳴門屋(5)
- LESSMANN(5)
- H&H(4)
- ムラキ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・バーテック・エスコ・ミニター・高島産業・オズボーン・PFERD 馬印・FBK(フタバ)・オフィスマイン・RS PRO・HiKOKI(ハイコーキ)・TRUSCO・錦・鳴門屋・LESSMANN・H&H・ムラキ・マイト工業株式会社・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ
高島産業¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698~税込¥5,168~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,598~税込¥3,958~1枚8日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,798~税込¥4,178~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
六角軸ホイールブラシ(グリット線)
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線
FBK(フタバ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ
バーテック¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番805-1554厚さ(mm)20内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)250アズワン品番64-5183-14線径(mm)0.35
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ22
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ22
ミニター¥4,498~税込¥4,948~1袋(3本)ほか当日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)22
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ19
ミニター¥5,398~税込¥5,938~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ14
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)14
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ12
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質ステンレス厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ16
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷材質硬鋼線厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)33対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
ホビールーター用ワイヤブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷用途鉄、非鉄金属の磨き適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
研磨用ブラシ
DREMEL(ドレメル)¥799~税込¥879~1個当日出荷軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。用途研磨汚れ落とし質量(g)10外径(Φmm)25.4
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
工業用ブラシ コルフィルEマスター
オズボーン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
たこブラシ 鋼線
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。用途さび・塗装はがし等。トラスコ品番332-2777質量(g)175ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10ねじ径(mm)10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
鋼線メッキ線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25
ホイールブラシ ロジス
バーテック¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100色ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
バリキレブラシEX Φ50 S#80
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
バリキレブラシEX Φ50 S#240
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)240砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.75
バリキレブラシEX Φ50 S#120
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
バリキレブラシEX Φ50 C#80
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.2
バリキレブラシEX Φ50 C#240
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)240砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)0.9



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)