絞り込み
外径(Φmm)
- 95
- 65(12)
- 85(45)
- 90(6)
- 100(30)
- 105(5)
- 110(2)
- 115(4)
- 120(11)
- 125(16)
- 135(4)
- 140(2)
- 150(4)
- 165(7)
- 175(12)
- 180(4)
- 205(4)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(1)
- 鉄(2)
ねじの呼び
- M10(10)
線径(Φmm)
- 0.25(2)
- 0.27(2)
- 0.3(1)
毛丈(mm)
- 15(2)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 錦(2)
- FBK(フタバ)(2)
- SK11(2)
ヤナセ(柳瀬)・錦・FBK(フタバ)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(12)
85(45)
90(6)
95
100(30)
105(5)
120(11)
125(16)
165(7)
175(12)

セーフティ強力ベベルブラシ
SK11(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
ベベル型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーベベル BN型
錦¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ベベルグレート 95×M10-細目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
スーパーベベル BH型
錦¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ベベルグレート 95×M10-中目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥8,498税込¥9,3481箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート パープル 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
スーパーベベルワイヤーブラシ
SK11¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)95適合材鋼板など
ベベル型ブラシ G線
FBK(フタバ)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応


























![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)