絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
刃厚(mm)
ブランド
モノタロウ・三京ダイヤモンド工業・呉英製作所・大塚刷毛製造・ツボ万・岡崎精工・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・旭ダイヤモンド工業・Y'sGOD・Jupiter・ナニワ・コバルテック・マキタ・レヂトン・iHelp・SK11・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: カップホイール

136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
    用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60厚さ(mm)14材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 スモール 60Φ

    大塚刷毛製造
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
    用途橋梁対傾溝・横溝・高欄などの狭小部などに。仕様スモール 60Φ外径(Φmm)60チップ数4接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ

    大塚刷毛製造
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
    用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。仕様静音タイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
    用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ

    大塚刷毛製造
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。
    用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。仕様ノーマルタイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー

    大塚刷毛製造
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    マルテー弾だんホイール専用ガイドカバーです。均一で仕上がりの綺麗な剥離と、安全性の高い作業性を実現します。又、集塵機に接続すれば、集じん対策にもなります。
    用途マルテー弾だんホイール・電動工具(対応メーカー)ディスクグラインダー使用の剥離作業に。仕様弾だんホイール専用 ガイドカバー/入隅対応機能定盤機能 ・防音機能・集じん機能 ・安全性材質(カバー)アルミダイキャスト
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
  • ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業

    ドライセーパー

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    欠品中
    樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
  • ドライYカップ アイウッド

    ドライYカップ

    アイウッド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
    用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
  • トマックス8 三京ダイヤモンド工業

    トマックス8

    三京ダイヤモンド工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター SK11

    ダイヤモンドカッター

    SK11
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。仕様乾式専用内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)1.8ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)

    けずれるンジャー

    ダイヤテック(DIATECH)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。
    用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
  • けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)

    けずれるンジャー

    ダイヤテック(DIATECH)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
    用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
  • ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワ

    ダイヤシェーバー ミニ タイル用

    ナニワ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
  • 静音マクトルⅡ ガイドカバー マキタ用 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    静音マクトルⅡ ガイドカバー マキタ用

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    23,500税込25,850
    1セット
    3日以内出荷
    塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
    用途マキタ用
  • 溶着ダイヤモンドドライカップ Jupiter

    溶着ダイヤモンドドライカップ

    Jupiter
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。
    付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマーク2

    三京ダイヤモンド工業
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
  • スクリューカップホイール 呉英製作所

    スクリューカップホイール

    呉英製作所
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-4827厚さ(mm)4.5質量(g)250穴径(Φmm)20外径(Φmm)98
  • 目荒らし用カップ 呉英製作所

    目荒らし用カップ

    呉英製作所
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-4832幅(mm)20質量(g)220穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドカップホイール(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石にダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
  • ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドカップホイール(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材にダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15寸法D(Φmm)98ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
  • YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー 好川産業

    YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー

    好川産業
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える。効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具。【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減。1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制。2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止。3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献。3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上。作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減。M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能。振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現
    用途塗膜はがしグリーン取付M10ネジサイズ(mm)92適合塗膜ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
  • ネットディスクE ヤナセ(柳瀬)

    ネットディスクE

    ヤナセ(柳瀬)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
    用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ

    大塚刷毛製造
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
    用途橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。仕様ミニタイプ外径(Φmm)31チップ数3接続サイズ(ネジ)M10
  • マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸 大塚刷毛製造

    マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    弾だんホイールミニ用延長軸
    接続サイズ(ネジ)M10
  • ドライカップDXーⅡ レヂトン

    ドライカップDXーⅡ

    レヂトン
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハガシカップ4インチ コバルテック

    ハガシカップ4インチ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる塗膜剥がしに効果を発揮、厚膜にも満足の除去力です。コンクリート下地や金属の塗膜剥がしに大変重宝します。PCD(多結晶)ダイヤチップを9チップ配置し、目詰まりの無いスピーディな作業とロングライフを実現しました。金属下地の塗膜ハガシにもご利用できます(若干の傷がつきます)。薄膜・厚膜選ばず、気持ちよく作業できます。
    用途ウレタン・リシン・エポキシ・弾性塗膜、アクリル塗膜面などの除去作業。規格4インチ
  • シングルカップ5インチ コバルテック

    シングルカップ5インチ

    コバルテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
  • シングルカップ4インチ コバルテック

    シングルカップ4インチ

    コバルテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの荒研削。規格4インチ
  • シングルカップ4インチ コバルテック

    シングルカップ4インチ

    コバルテック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。
    用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
  • ダブルカップ4インチ コバルテック

    ダブルカップ4インチ

    コバルテック
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
    用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
  • ドライカップDX 十字型 レヂトン

    ドライカップDX 十字型

    レヂトン
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷
    非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
    用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
    用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • ドライカップ レヂトン

    ドライカップ

    レヂトン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
  • ハート ドライカップ ターボ ハートフルジャパン

    ハート ドライカップ ターボ

    ハートフルジャパン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
    用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
  • ハート ドライカップ シングル ハートフルジャパン

    ハート ドライカップ シングル

    ハートフルジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    乾式タイプ 面取り、研削加工の仕上げに最適 ディスクグラインダー用
    用途石材・コンクリート・大理石・タイル・瓦・硬質樹脂の切断外径(Φmm)100
  • 鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用

    Y'sGOD
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール