絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 230(2)
  • 255(5)
  • 305(3)
  • 355(1)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.2(7)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
穴径(Φmm)
  • 15(5)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
  • 31.75(7)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • 鉄(8)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 120(4)
砥材
  • A(2)
  • CZ(1)
  • HA(1)
  • WA(3)
A・CZ・HA・WA
硬度
  • P(2)
P
ブランド
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • NORITAKE(ノリタケ)(23)
  • SK11(25)
  • TYROLIT(11)
  • エスコ(29)
  • サンフレックス(14)
  • ディスコ(13)
  • トーケン(29)
  • ニューレジストン(14)
  • ノートン(サンゴバン)(30)
  • マキタ(20)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • レヂトン(56)
  • 平和テクニカ(22)
  • 日本レヂボン(37)
  • 高速電機(富士製砥)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(5)
125(2)
150(2)
180(2)
230(2)
255(5)
305(3)
355(1)
405(1)
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ2.2

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥309~税込¥340~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥419~税込¥461~
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲREX

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥499~税込¥549~
    1枚ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
    用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • トカゲファイナル DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲファイナル

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥229~税込¥252~
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲレジェンド

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
    用途ステンレス・金属の切断硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.0

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥249~税込¥274~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲハイパー1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
    用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(20枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用