絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 180(1)
  • 405(1)
適合材
  • ALC(1)
  • ガラス(3)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(5)
  • 鉄(1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 22(2)
  • 25.4(1)
砥材
  • C(1)
  • GC(5)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(5)
厚さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 4.0(1)
2・2.3・3・4.0
硬度
  • M
  • BF(1)
  • N(1)
  • P(1)
  • R(2)
  • S(2)
  • U(1)
ブランド
  • SK11(5)
  • レヂトン(1)
SK11・レヂトン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
105(1)
125(1)
180(1)
405(1)
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • 【専用タイプ】ALC用 レヂトン

    【専用タイプ】ALC用

    レヂトン
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    C砥材使用の切断砥石。
    用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

非金属用